Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Исполнение
Длина
Длина (L)
Длина режущей кромки
Спрятать arrow
Макс. режущая способность для стального листа
Макс. режущая способность для нержавеющей стали
Длина в дюймах (L)
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

720 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1859.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1859.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2233.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2233.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ножницы
⭐ Количество товаров в наличии 15
⭐ Самый дешевый товар 720 грн
⭐ Самый дорогой товар 4859.4 грн

Приобретение ножниц от Wurth представляет значительные преимущества и обладает уникальными характеристиками, которые делают их незаменимым инструментом для различных задач резки и обработки материалов.

Эти ножницы разнообразны по своему назначению и конструкции, что позволяет выбрать подходящую модель в зависимости от специфики работы:

  1. Для резки кабеля, фигурной резки, работы по металлу, пробивных и усиленных задач предлагаются специализированные модели ножниц, обеспечивающие оптимальные результаты в различных условиях.

  2. Варианты с леворежущим и праворежущим исполнением позволяют комфортно работать как левшам, так и правшам, что удобно для мастеров с различными предпочтениями.

  3. Доступные длины (140 мм, 190 мм, 250 мм) и длины режущей кромки (28 мм, 60 мм) позволяют точно подобрать ножницы для требуемых задач и условий работы.

  4. Максимальные диаметры реза проволоки из алюминия/меди (15 мм, 20 мм), а также максимальная режущая способность для нержавеющей стали (1 мм, 1,2 мм) и стального листа (1 мм, 1,8 мм) обеспечивают широкий диапазон применения этих ножниц.

  5. Некоторые модели оборудованы специальными полированными листами, что позволяет получить более гладкие и чистые резы без заусенцев.

  6. Для обработки проволоки из алюминия/меди размером до 50 мм² и 70 мм² доступны соответствующие ножницы, что делает их прекрасным выбором для работы с этими материалами.

  7. Высокое качество материалов и производства гарантирует долгий срок службы ножниц и сохранение их режущих свойств на протяжении многих рабочих часов.

Приобретение ножниц от Wurth обеспечивает удобство, эффективность и точность в режиме работы, а также способность справляться с различными материалами и задачами. Надежные и качественные ножницы от Wurth будут незаменимым помощником для профессиональных мастеров и домашних пользователей, которые ценят качество и эффективность своего инструмента.

Приобретение ножниц от Wurth имеет несколько преимуществ, которые делают их отличным выбором для различных задач:

  1. Высокое качество и надежность: Ножницы от Wurth изготовлены из качественных материалов с использованием передовых технологий, что обеспечивает их долгий срок службы и надежную работу. Они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать интенсивное использование и сохранять остроту режущей кромки.

  2. Разнообразие типов и размеров: Компания Wurth предлагает различные типы и размеры ножниц, включая ножницы для резки кабеля, фигурной резки, комбинированные, пробивные и усиленные ножницы. Это позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от конкретных задач.

  3. Универсальность и удобство использования: Ножницы от Wurth разработаны так, чтобы обеспечивать максимальный комфорт и удобство в работе. Их эргономичная конструкция и удобные рукоятки делают работу с ними приятной и эффективной.

  4. Высокая режущая способность: Ножницы Wurth обладают высокой режущей способностью, что позволяет легко и точно справляться с различными материалами, такими как металл, алюминий, медь и нержавеющая сталь. Это делает их полезным инструментом в различных областях работы.

  5. Профессиональный инструмент: Wurth - это мировой лидер в области производства инструментов и крепежных изделий. Их продукция широко используется в автомобильной, строительной и промышленной отраслях, что свидетельствует о ее профессиональном качестве и надежности.

В итоге, приобретение ножниц от Wurth является разумным выбором для тех, кто ценит высокое качество, удобство и эффективность в работе. Эти ножницы будут надежным помощником в различных задачах и позволят достичь отличных результатов.