Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 1 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 2 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 3 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 4 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 1 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 2 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 3 - Ножницы по металлу Wurth 260mm
Фото - 4 - Ножницы по металлу Wurth 260mm

Ножницы по металлу Wurth 260mm (071303115)

Ножницы для фигурной резки ZEBRA НОЖНИЦЫ-Д/МЕТАЛЛА-ФИГ.ПРАВЫЕ-L260MM Ножницы по металлу Wurth 260mm
Номер товара 071303115
В наличии
Цена:
2233.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Рычажные листовые ножницы для прямой и криволинейной резки малого радиуса

  • Фасонная рукоятка из 2-компонентного пластика
  • Предотвращает скольжение руки
  • Нижняя рукоятка выполнена из 1-компонентной пластмассы
  • При открытии или закрытии ножниц можно перемещать палец по нижней рукоятке
  • Выступы рукоятки предотвращают выскальзывание ножниц
  • Безопасность использования листовых ножниц
  • Длительный срок службы
  • Режущая головка выполнена из специальной нержавеющей стали, штампованная
  • Режущие кромки с индукционной закалкой
  • Геометрия режущей кромки без насечек
  • Работа без напряжения, без соскальзывания листового металла
  • Рычажная передача усилия
  • Высокая режущая способность при минимальном усилии
Макс. режущая способность для нержавеющей стали 1,2 мм
Макс. режущая способность для стального листа 1,8 мм
Длина (L) 260 мм
Длина режущей кромки 28 мм
Исполнение Правореж.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Рычажные листовые ножницы для прямой и криволинейной резки малого радиуса

  • Фасонная рукоятка из 2-компонентного пластика
  • Предотвращает скольжение руки
  • Нижняя рукоятка выполнена из 1-компонентной пластмассы
  • При открытии или закрытии ножниц можно перемещать палец по нижней рукоятке
  • Выступы рукоятки предотвращают выскальзывание ножниц
  • Безопасность использования листовых ножниц
  • Длительный срок службы
  • Режущая головка выполнена из специальной нержавеющей стали, штампованная
  • Режущие кромки с индукционной закалкой
  • Геометрия режущей кромки без насечек
  • Работа без напряжения, без соскальзывания листового металла
  • Рычажная передача усилия
  • Высокая режущая способность при минимальном усилии
Характеристики arrow_down
Макс. режущая способность для нержавеющей стали 1,2 мм
Макс. режущая способность для стального листа 1,8 мм
Длина (L) 260 мм
Длина режущей кромки 28 мм
Исполнение Правореж.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
105.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
41.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
45 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
45 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
129.07 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
168 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить