Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 1 - Провод автомобильный FLRY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLRY

Провод автомобильный FLRY (077010)

Провод автомобильный FLRY ПРОВОД-ЧЁРНЫЙ-1,0QMM ZEBRA
Номер товара 077010
В наличии
Цена:
45 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
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
На пластиковой катушке для системы ORSY® на 10 катушек

  • Премиум качество с содержанием меди 99,9%
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Сечение проволоки 1,0 мм²
Внешний диаметр 2 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 85 °C
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

На пластиковой катушке для системы ORSY® на 10 катушек

  • Премиум качество с содержанием меди 99,9%
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки 1,0 мм²
Внешний диаметр 2 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -40 до 85 °C
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!