Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Рабочие ножницы
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 1132.56 грн
⭐ Самый дорогой товар 1132.56 грн

Рабочие ножницы Wurth - это профессиональный инструмент высокого качества, предназначенный для использования в различных рабочих условиях. Они обладают острыми и прочными лезвиями из высокоуглеродистой стали, которые позволяют легко и точно резать различные материалы, такие как ткань, кожа, пластик, провод и многое другое.

Преимущества рабочих ножниц Wurth

  • Качественные лезвия изготовлены из высокоуглеродистой стали, обладающей высокой прочностью и стойкостью к износу
  • Острые лезвия позволяют легко и точно резать различные материалы
  • Эргономичные ручки обеспечивают комфорт при работе и уменьшают нагрузку на руки
  • Прочная конструкция и надежный замок предотвращают случайное складывание ножниц
  • Удобный размер и вес делают их компактными и легкими в использовании

Сфера применения

  • Текстильная промышленность: резка тканей для пошива и ремонта одежды
  • Производство упаковочных материалов: резка пленки, лент и других упаковочных материалов
  • Ремонт и строительство: резка пластиковых труб, проводов и других строительных материалов
  • Домашнее использование: резка бумаги, картона и других повседневных материалов

Почему стоит выбрать рабочие ножницы Wurth?

Рабочие ножницы Wurth - это надежный и прочный инструмент, который поможет справиться с задачами резки в различных областях. Их высокое качество и острота лезвий гарантируют четкие и аккуратные резы, что делает их незаменимым инструментом для профессионалов и любителей. Комфортная эргономичная ручка и надежный замок делают использование ножниц удобным и безопасным. Выбирая ножницы Wurth, вы получаете надежный и универсальный инструмент, который прослужит долгие годы.