Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ножиці робочі, 250 mm
Фото - 1 - Ножиці робочі, 250 mm

Ножиці робочі, 250 mm (07140317)

Ножиці робочі, L205 mm -арт. 071403 17
Номер товару 07140317
В наявності
Ціна:
1132.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні високоякісні ножиці із захистом від корозії для професійного застосування
  • Довге і кругле вушко дозволяє оптимально направляти ножиці
  • Ручки пофарбовані в чорний колір
  • Довжина різу 90 мм
Довжина 250 мм
Виконання Поліровані листи
Александр 24.11.2021

Очень добротная Вещь. Хорошо лежит в руках, давно не видел приличных ножниц. Единственная мелочь, так это нет фирменного товарно значка на лезвии - только на упаковке.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні високоякісні ножиці із захистом від корозії для професійного застосування
  • Довге і кругле вушко дозволяє оптимально направляти ножиці
  • Ручки пофарбовані в чорний колір
  • Довжина різу 90 мм
Характеристики arrow_down
Довжина 250 мм
Виконання Поліровані листи
Відгуків (1) arrow_down
Александр 24.11.2021

Очень добротная Вещь. Хорошо лежит в руках, давно не видел приличных ножниц. Единственная мелочь, так это нет фирменного товарно значка на лезвии - только на упаковке.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
33600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення