Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Ширина зева ключа (s)
Подходит для монтажной шины
Тип резьбы x номинальный диаметр
Вес
Спрятать arrow
Материал
Покрытие
Угловой размер (e)
Длина (L)
Ширина (B)
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -88.4 %
58.97 грн/шт
6.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купить
⭐ Категория товаров Монт. принадл., сантехника/HVAC, общие
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 6.84 грн
⭐ Самый дорогой товар 55.5 грн

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная от Wurth - это крепежный элемент, имеющий форму шестигранной трубки с резьбой внутри, изготовленной из оцинкованной стали. Она служит для создания соединений между двумя деталями и обладает несколькими характеристиками и преимуществами:

  1. Прочность и надежность: Изготовленная из оцинкованной стали, втулка обладает высокой прочностью и надежностью, что позволяет ей выдерживать значительные механические нагрузки и обеспечивает долгий срок службы.

  2. Защита от коррозии: Оцинкование стали создает защитный слой, который предотвращает коррозию и ржавление, что делает втулку устойчивой к воздействию влаги и агрессивных сред.

  3. Шестигранный профиль: Шестигранный профиль позволяет легко закручивать втулку при помощи ключа, что обеспечивает удобство и надежность монтажа.

  4. Применение в различных областях: Шестигранная промежуточная втулка от Wurth находит применение в различных отраслях промышленности, строительстве, автомобильном производстве и других областях, где требуется крепление деталей с использованием резьбового соединения.

  5. Универсальность: Втулка обладает универсальными характеристиками и может применяться с различными крепежными элементами, такими как болты, винты или гайки.

  6. Простота использования: Установка втулки осуществляется просто и быстро, что упрощает процесс сборки и обслуживания механизмов.

В целом, шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная от Wurth является надежным и удобным крепежным элементом, который обеспечивает прочное соединение и защиту от коррозии. Её использование способствует повышению прочности и надежности соединенных деталей, что делает её важным компонентом для различных промышленных и строительных задач.

Шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная от Wurth служит для создания прочных и надежных соединений между двумя деталями при помощи резьбовых элементов, таких как болты, винты или гайки. Она играет важную роль в крепежных конструкциях и имеет несколько основных применений:

  1. Распределение нагрузки: Втулка равномерно распределяет нагрузку от крепежных элементов на поверхности соединяемых деталей. Это предотвращает концентрацию нагрузки в определенных точках и способствует увеличению прочности и долговечности соединения.

  2. Защита поверхностей: Оцинкованная сталь втулки предотвращает коррозию и ржавление, что защищает соединенные детали от повреждений и обеспечивает долгий срок службы соединения.

  3. Удобство монтажа: Шестигранный профиль втулки позволяет легко и точно закручивать её с помощью шестигранного ключа или гаечного ключа, что упрощает и облегчает процесс монтажа.

  4. Применение в различных областях: Шестигранная промежуточная втулка имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, строительстве, автомобильном производстве и других областях.

  5. Обеспечение надежности соединения: Она повышает надежность и устойчивость соединения, что особенно важно в случае работы с механизмами или конструкциями, подверженными вибрациям и нагрузкам.

  6. Универсальность: Втулка с резьбой подходит для использования с различными крепежными элементами, что делает её универсальным решением для множества крепежных задач.

Таким образом, шестигранная промежуточная втулка из оцинкованной стали 6 гранная от Wurth является важным и удобным крепежным элементом, который обеспечивает надежные и долговечные соединения, защиту поверхностей и упрощенный процесс монтажа. Её применение находит широкое применение в различных областях, где требуется надежный и прочный крепеж для соединения различных деталей и элементов конструкций.