Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товаров, что покупаются

1152 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1878 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 6 шт
Купить
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
348 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
168 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м

26.08.2022

Покупал для автопроводки, прилипает хорошо, цена приятная, сказали что не горит я не проверял

Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/20м

27.11.2025

Якість преміум, я спокійний за з'єднання дротів. Відкрив для себе wurth як преміум сегмент за помірною ціною. Рекомендую!

⭐ Категория товаров Лента клейкая
⭐ Количество товаров в наличии 41
⭐ Самый дешевый товар 31.08 грн
⭐ Самый дорогой товар 3348.66 грн

Популярні категорії

Лента клейкая от Wurth – это надежное и универсальное решение для монтажа и крепления различных материалов и элементов.

Она представляет собой высококачественную клейкую ленту, созданную с использованием передовых технологий в области клеевых материалов.

Вот несколько ключевых характеристик, которые делают ленту клейкую от Wurth привлекательным выбором:

1. Надежное Сцепление: Лента обеспечивает прочное и долговременное сцепление с различными поверхностями, включая дерево, металл, стекло, пластик и другие материалы. Это делает ее идеальным решением для широкого спектра задач.

2. Простота Использования: Процесс монтажа с использованием ленты клейкой от Wurth проходит легко и быстро. Вы просто приклеиваете ленту к поверхности, нажимаете и она надежно фиксирует элементы без необходимости использования специальных инструментов.

3. Универсальность: Эта лента подходит для множества различных задач, начиная от крепления ковровых покрытий и стеновых панелей, и заканчивая установкой декоративных элементов и изоляционных материалов.

4. Высокое Качество Материала: Wurth известен своим стремлением к высшему качеству продукции. Лента клейкая от Wurth изготовлена из высококачественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность ваших монтажных работ.

5. Разнообразие Вариантов: Компания Wurth предлагает разнообразие лент клейких для разных потребностей. Это включает в себя ленты разных размеров, толщин и характеристик клея, позволяя выбрать наилучший вариант для конкретной задачи.

Лента клейкая от Wurth станет надежным партнером в ваших строительных и монтажных проектах. Независимо от того, выполняете ли вы профессиональные работы или ремонтируете свой дом, она поможет вам достичь отличных результатов.

Покупка ленты клейкой от Wurth обоснована несколькими ключевыми преимуществами, которые делают этого производителя надежным выбором для ваших потребностей в монтаже и креплении:

  1. Качество и надежность: Wurth – это мировой лидер в области производства технической химии и строительных материалов. Компания славится своим высоким стандартом качества и строгими контрольными мерами на всех этапах производства. Покупая продукцию Wurth, вы получаете гарантию качества и надежности.

  2. Инновации и технологии: Wurth постоянно инвестирует в исследования и разработки, чтобы предоставлять клиентам современные и инновационные решения. Это означает, что продукция Wurth основана на последних технологических достижениях и соответствует современным требованиям.

  3. Широкий ассортимент: Компания Wurth предлагает обширный выбор клейких лент, что позволяет выбрать именно тот продукт, который соответствует вашим конкретным потребностям и задачам.

  4. Универсальность применения: Лента клейкая от Wurth подходит для различных материалов и поверхностей, что делает ее универсальным решением для множества задач.

  5. Доверие и репутация: Wurth имеет долгую и успешную историю в мире строительства и монтажа. Ее продукция заслужила доверие многих профессиональных строителей и монтажников по всему миру.

  6. Сервис и поддержка: Компания Wurth предоставляет высококачественный сервис и поддержку для своих клиентов. Вы можете рассчитывать на консультации и помощь при выборе правильного продукта, а также на информацию о способах применения.

Все эти факторы делают продукцию Wurth привлекательным выбором при покупке ленты клейкой и других строительных материалов. Вы получаете высокое качество, надежность и поддержку от уважаемого производителя.