Лента электроизоляционная
Версии товара Лента электроизоляционная
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Белый |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Белый |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Желто-зеленый |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Синий |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Синий |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 18 мм |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Длина | 10 м |
| Ширина | 19 мм |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Толщина | 0,27 мм |
| Ширина | 19 мм |
| Длина | 25 м |
| Удлинение при разрыве | 25% |
| Цвет | Черный |
| Прочность на растяжение, макс. | 3,12 Н/см |
| Усилие разматывания | 3,50 Н/см |
| Термостойкость, мин./макс. | от 0 до 80 °C |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Коричневый |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Белый |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Красный |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Синий |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Желтый |
Техническая информация
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Зеленый |
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
| ⭐ Категория товаров | Лента электроизоляционная |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 18 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 31.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 207.6 грн |
Стрічка, яка не просто ізолює — а реально тримає

Електроізоляційна стрічка — це той продукт, який часто недооцінюють. Мовляв, "та будь-яка підійде". Але коли працюєш з електрикою, де безпека, надійність і якість мають бути на першому місці, — компромісів не може бути. І от електроізоляційна стрічка Wurth — це саме той варіант, який не розтягується як жуйка, не відклеюється через добу, і не плавиться при нагріванні. Я вперше використав її при монтажі LED-освітлення в авто — результат: жодного зсуву, жодного пробою, навіть після спеки й вологи.
Наноситься рівно, добре тягнеться, але при цьому не рветься, не залишає слідів клею, і головне — не втрачає еластичність з часом. Клієнти часто питають: "Яку стрічку взяти, щоб не боятись короткого замикання?", "Є щось, що реально тримає на проводах?" — і я одразу рекомендую Wurth. Один електрик, який працює на будівництві, каже: "Це єдина стрічка, яку я беру без запасного варіанту — бо вона не підводить". І я з ним згоден. Бо коли працюєш з електрикою, де одна помилка — це ризик, — треба мати продукт, якому довіряєш.
Я рекомендую її тим, хто шукає надійну ізоляційну стрічку для електромонтажу, стрічку для проводів, або просто щось, що не підведе в критичний момент. Якщо ви шукаєте електроізоляційну стрічку, яка тримає, стрічку для автоелектрики, або професійне рішення для ізоляції — Wurth саме те, що треба. Після неї вже не хочеться повертатись до дешевих варіантів, які відклеюються ще до завершення роботи.