Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м. (19851051)

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м. -арт. 19851051
Номер товара 19851051
В наличии
Цена:
59.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.

 

  • Для изоляции электрических проводов
  • Мягкий материал ПВХ
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства
  • Износостойкая
  • Устойчивость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
  • Термостойкость: от 0°C до +90°C
Толщина 0,15 мм
Ширина 18 мм
Длина 20 м
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.

 

  • Для изоляции электрических проводов
  • Мягкий материал ПВХ
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства
  • Износостойкая
  • Устойчивость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
  • Термостойкость: от 0°C до +90°C
Характеристики arrow_down
Толщина 0,15 мм
Ширина 18 мм
Длина 20 м
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
50.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
314.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить