Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m
Фото - 1 - Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m
Фото - 1 - Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m

Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m (1771100119)

Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m -арт. 1771100119
Номер товара 1771100119
В наличии
Цена:
204 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Тканевая клейкая изоляционная лента
  • Снижает уровень шума и вибраций (эффект "антискрип")
  • Защищает от механической перетирки
  • Высокая устойчивость к старению материала
  • Высокая адгезия и надежное прилегание к разным поверхностям
  • Совместимость с ПВХ (не разрушает изоляцию проводов)
  • Клеевой слой на акриловой основе
Материал:
Нетканое флисовое полотно
Толщина 0,27 мм
Ширина 19 мм
Длина 25 м
Удлинение при разрыве 25%
Цвет Черный
Прочность на растяжение, макс. 3,12 Н/см
Усилие разматывания 3,50 Н/см
Термостойкость, мин./макс. от 0 до 80 °C

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Тканевая клейкая изоляционная лента
  • Снижает уровень шума и вибраций (эффект "антискрип")
  • Защищает от механической перетирки
  • Высокая устойчивость к старению материала
  • Высокая адгезия и надежное прилегание к разным поверхностям
  • Совместимость с ПВХ (не разрушает изоляцию проводов)
  • Клеевой слой на акриловой основе
Материал:
Нетканое флисовое полотно
Характеристики arrow_down
Толщина 0,27 мм
Ширина 19 мм
Длина 25 м
Удлинение при разрыве 25%
Цвет Черный
Прочность на растяжение, макс. 3,12 Н/см
Усилие разматывания 3,50 Н/см
Термостойкость, мин./макс. от 0 до 80 °C
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
5.76 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
356.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купить