Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 2 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 3 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 2 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Фото - 3 - Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м

Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м (1985105)

Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м -арт. 1985105
Номер товара 1985105
В наличии
Цена:
31.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
  • Для изоляции электрических проводов
  • Мягкий материал ПВХ
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства
  • Износостойкая
  • Устойчивость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
  • Термостойкость: от 0°C до +90°C
Толщина 0,15 мм
Длина 10 м
Ширина 18 мм
Цвет Синий
Применение: Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и другого назначения.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
  • Для изоляции электрических проводов
  • Мягкий материал ПВХ
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства
  • Износостойкая
  • Устойчивость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
  • Термостойкость: от 0°C до +90°C
Характеристики arrow_down
Толщина 0,15 мм
Длина 10 м
Ширина 18 мм
Цвет Синий
Применение arrow_down
Применение: Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и другого назначения.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5.76 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
356.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 5 шт
Купить