Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м

Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м (1985077120)

Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Номер товара 1985077120
В наличии
Цена:
207.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отличные изолирующие свойства и водостойкость.
  • Высокая эластичность
  • Напряжение пробоя 20 кВ/мм²
Длина 10 м
Ширина 19 мм
Цвет Черный

Применение:

  • Герметизация шлангов и труб
  • Аварийная герметизация топливных шлангов
  • Изоляция электрических соединений

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отличные изолирующие свойства и водостойкость.
  • Высокая эластичность
  • Напряжение пробоя 20 кВ/мм²
Характеристики arrow_down
Длина 10 м
Ширина 19 мм
Цвет Черный
Применение arrow_down

Применение:

  • Герметизация шлангов и труб
  • Аварийная герметизация топливных шлангов
  • Изоляция электрических соединений
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ