Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 2 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 3 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 1 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 2 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Фото - 3 - Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м

Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м (1985101)

Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м – арт. 1985101
Номер товара 1985101
В наличии
Цена:
31.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Безопасная изоляция и маркировка при электрическом монтаже.
  • Огнестойкая
  • Устойчивая к разрывам и старению
  • Высокая степень гибкости и прочности сцепления
  • Прочность свойств материала даже при изменяющихся температурах< /li>
  • Высокая устойчивость к разбавленным кислотам и щелочам

Безопасна и проста в использовании.
Толщина 0,15 мм
Длина 10 м
Ширина 18 мм
Цвет Черный
Сергей 26.08.2022

Покупал для автопроводки, прилипает хорошо, цена приятная, сказали что не горит я не проверял

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Безопасная изоляция и маркировка при электрическом монтаже.
  • Огнестойкая
  • Устойчивая к разрывам и старению
  • Высокая степень гибкости и прочности сцепления
  • Прочность свойств материала даже при изменяющихся температурах< /li>
  • Высокая устойчивость к разбавленным кислотам и щелочам

Безопасна и проста в использовании.
Характеристики arrow_down
Толщина 0,15 мм
Длина 10 м
Ширина 18 мм
Цвет Черный
Отзывов (1) arrow_down
Сергей 26.08.2022

Покупал для автопроводки, прилипает хорошо, цена приятная, сказали что не горит я не проверял

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1312.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить