Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Скидка -10 %
Фото - 2 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Скидка -10 %
Фото - 3 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Скидка -10 %
Фото - 4 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Скидка -10 %
Фото - 1 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Фото - 2 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Фото - 3 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Фото - 4 - Преобразователь коррозии, 1000 ml
Video thumbnail for Преобразователь коррозии, 1000 ml

Преобразователь коррозии, 1000 ml (0893110)

29 отзывов Написать отзыв
Преобразователь коррозии Wurth 1000 мл
Номер товара 0893110
В наличии
Цена:
1701.3 грн/шт
-10 %
1531.2 грн/шт
Специальная цена после авторизации
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Экологически чистый преобразователь ржавчины на дисперсионной основе.
Подходит для окрашивания.
Обработанная поверхность может быть окрашена всеми стандартными красками через 3 часа. Подходит для шпаклевки.
Экологически чистый, на дисперсионной основе.
Надежно предотвращает процесс образования коррозии и подготавливает поверхность к дальнейшему окрашиванию.
Преобразователь ржавчины проникает в ржавчину, вступает в химическое взаимодействие с ней и преобразует оксид железа в устойчивое нерастворимое металлоорганическое соединение сине-черного цвета.
Примечание
Не использовать на окрашенных поверхности. Не смачивать обработанную поверхность водой до полного высыхания. Не наносить состав под прямым солнечным излучением и на горячие поверхности (свыше +40 °C), а также при сильных морозах. Не допускайте замерзания. Промойте оборудование водой после использования.

Видео

Содержание 1000 мл
Макс. термостойкость 120 °C
Может быть лакирована после 3 ч
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Цвет Кремово-белый
Инструкции
  • Поверхность должна быть сухой, чистой, без смазок и грязи.
  • Удалите рыхлый налет ржавчины, старую краску и пыль с поверхности с помощью щетки или шабера.
  • Нанесите средство на поверхность кистью или валиком ровным тонким слоем. Избегайте подтеков.
Ден 08.08.2021

Ок'. А далі? Якщо після обробки пофарбувати, то я к фарба тримається? Добре, погано, певний час добре, а потім відпадає?

Администратор

Доброго дня. Так, фарба триматиметься відмінно. Власне ми рекомендуємо фарбувати поверхні у період від 3 до 48 годин після обробки.

Иван 09.08.2021

Результат понравился, посмотрим как долго продержится. Вскрывал металлический забор, потом красил поверх.

Михаил 08.04.2022

А грунтовать надо после обработки?

Администратор

Можна залишити без ґрунту. На обробленому місці утворюється захисна плівка, яка перешкоджає утворенню іржі.

Ярослав 31.07.2022

Коли появиться в продажі?

Администратор

Здраствуйте, Ярослав. Очікуємо в наявності орієнтовно після 17-го серпня. Дякуємо за звернення.

Юрій 21.09.2022

Добрий вечір. Чи можна зварювати дві поверхні, оброблені перетворювачем іржі, імовірно пошкодиться захисний шар? Може існує якась інша технологія?

Администратор

Доброго дня, після зварювання треба обов'язково обробляти поверхню, особливо зварні шви, можна спробувати захисний цинк спрей, там є часткова можливість стійкості до зварювання.

Петро 28.09.2022

Доброго дня. 17 серпня вже пройшло, а все немає в наявності. Варто очікувати?

Администратор

Доброго дня, вже є в наявності.

Показано с 1 по 6 с 29 (5 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Преобразователь коррозии, 1000 ml - відео
Описание arrow_down
Экологически чистый преобразователь ржавчины на дисперсионной основе.
Подходит для окрашивания.
Обработанная поверхность может быть окрашена всеми стандартными красками через 3 часа. Подходит для шпаклевки.
Экологически чистый, на дисперсионной основе.
Надежно предотвращает процесс образования коррозии и подготавливает поверхность к дальнейшему окрашиванию.
Преобразователь ржавчины проникает в ржавчину, вступает в химическое взаимодействие с ней и преобразует оксид железа в устойчивое нерастворимое металлоорганическое соединение сине-черного цвета.
Примечание
Не использовать на окрашенных поверхности. Не смачивать обработанную поверхность водой до полного высыхания. Не наносить состав под прямым солнечным излучением и на горячие поверхности (свыше +40 °C), а также при сильных морозах. Не допускайте замерзания. Промойте оборудование водой после использования.

Видео

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Содержание 1000 мл
Макс. термостойкость 120 °C
Может быть лакирована после 3 ч
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Цвет Кремово-белый
Применение arrow_down
Инструкции
  • Поверхность должна быть сухой, чистой, без смазок и грязи.
  • Удалите рыхлый налет ржавчины, старую краску и пыль с поверхности с помощью щетки или шабера.
  • Нанесите средство на поверхность кистью или валиком ровным тонким слоем. Избегайте подтеков.
Отзывов (29) arrow_down
Ден 08.08.2021

Ок'. А далі? Якщо після обробки пофарбувати, то я к фарба тримається? Добре, погано, певний час добре, а потім відпадає?

Администратор

Доброго дня. Так, фарба триматиметься відмінно. Власне ми рекомендуємо фарбувати поверхні у період від 3 до 48 годин після обробки.

Иван 09.08.2021

Результат понравился, посмотрим как долго продержится. Вскрывал металлический забор, потом красил поверх.

Михаил 08.04.2022

А грунтовать надо после обработки?

Администратор

Можна залишити без ґрунту. На обробленому місці утворюється захисна плівка, яка перешкоджає утворенню іржі.

Ярослав 31.07.2022

Коли появиться в продажі?

Администратор

Здраствуйте, Ярослав. Очікуємо в наявності орієнтовно після 17-го серпня. Дякуємо за звернення.

Юрій 21.09.2022

Добрий вечір. Чи можна зварювати дві поверхні, оброблені перетворювачем іржі, імовірно пошкодиться захисний шар? Може існує якась інша технологія?

Администратор

Доброго дня, після зварювання треба обов'язково обробляти поверхню, особливо зварні шви, можна спробувати захисний цинк спрей, там є часткова можливість стійкості до зварювання.

Петро 28.09.2022

Доброго дня. 17 серпня вже пройшло, а все немає в наявності. Варто очікувати?

Администратор

Доброго дня, вже є в наявності.

Показано с 1 по 6 с 29 (5 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить