Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Знижка -10 %
Фото - 2 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Знижка -10 %
Фото - 3 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Знижка -10 %
Фото - 4 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Знижка -10 %
Фото - 1 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Фото - 2 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Фото - 3 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Фото - 4 - Перетворювач корозії, 1000 ml
Video thumbnail for Перетворювач корозії, 1000 ml

Перетворювач корозії, 1000 ml (0893110)

29 відгуків Написати відгук
Перетворювач корозії Wurth 1000 мл
Номер товару 0893110
В наявності
Ціна:
1701.3 грн/шт
-10 %
1531.2 грн/шт
Спеціальна ціна після авторизації
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Екологічно чистий перетворювач іржі на дисперсійній основі

Підходить для подальшого фарбування
Оброблена поверхня може бути пофарбована усіма стандартними фарбами через 3 години

Підходить для шпаклювання

Екологічно чистий, на дисперсійній основі

Надійно запобігає утворенню корозії і готує поверхню до подальшого фарбування
Перетворювач іржі проникає в іржу, вступає в хімічну взаємодію з нею і перетворює оксид заліза на стійку нерозчинну металоорганічну сполуку синьо-чорного кольору

Примітка

  • Не використовувати на пофарбованих поверхнях
  • Не змочувати оброблену поверхню водою до повного висихання
  • Не наносити суміш під прямим сонячним випромінюванням і на гарячі поверхні (понад +40 ° C), а також при сильних морозах
  • Не допускайте замерзання
  • Після використання промийте обладнання водою

Відео

Вміст 1000 мл
Макс. термостійкість 120 °C
Можна покрити лаком через 3 год
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Кремово-білий

Інструкції
  • Поверхня повинна бути сухою, чистою, без мастил і бруду.
  • Видаліть пухкий наліт іржі, стару фарбу і пил з поверхні за допомогою щітки або шабера.
  • Нанесіть засіб на поверхню пензлем або валиком рівним тонким шаром. Уникайте патьоків.
Ден 08.08.2021

Ок'. А далі? Якщо після обробки пофарбувати, то я к фарба тримається? Добре, погано, певний час добре, а потім відпадає?

Адміністратор

Доброго дня. Так, фарба триматиметься відмінно. Власне ми рекомендуємо фарбувати поверхні у період від 3 до 48 годин після обробки.

Иван 09.08.2021

Результат понравился, посмотрим как долго продержится. Вскрывал металлический забор, потом красил поверх.

Михаил 08.04.2022

А грунтовать надо после обработки?

Адміністратор

Можна залишити без ґрунту. На обробленому місці утворюється захисна плівка, яка перешкоджає утворенню іржі.

Ярослав 31.07.2022

Коли появиться в продажі?

Адміністратор

Здраствуйте, Ярослав. Очікуємо в наявності орієнтовно після 17-го серпня. Дякуємо за звернення.

Юрій 21.09.2022

Добрий вечір. Чи можна зварювати дві поверхні, оброблені перетворювачем іржі, імовірно пошкодиться захисний шар? Може існує якась інша технологія?

Адміністратор

Доброго дня, після зварювання треба обов'язково обробляти поверхню, особливо зварні шви, можна спробувати захисний цинк спрей, там є часткова можливість стійкості до зварювання.

Петро 28.09.2022

Доброго дня. 17 серпня вже пройшло, а все немає в наявності. Варто очікувати?

Адміністратор

Доброго дня, вже є в наявності.

Показано з 1 по 6 із 29 (5 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Перетворювач корозії, 1000 ml - відео
Опис arrow_down

Екологічно чистий перетворювач іржі на дисперсійній основі

Підходить для подальшого фарбування
Оброблена поверхня може бути пофарбована усіма стандартними фарбами через 3 години

Підходить для шпаклювання

Екологічно чистий, на дисперсійній основі

Надійно запобігає утворенню корозії і готує поверхню до подальшого фарбування
Перетворювач іржі проникає в іржу, вступає в хімічну взаємодію з нею і перетворює оксид заліза на стійку нерозчинну металоорганічну сполуку синьо-чорного кольору

Примітка

  • Не використовувати на пофарбованих поверхнях
  • Не змочувати оброблену поверхню водою до повного висихання
  • Не наносити суміш під прямим сонячним випромінюванням і на гарячі поверхні (понад +40 ° C), а також при сильних морозах
  • Не допускайте замерзання
  • Після використання промийте обладнання водою

Відео

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Вміст 1000 мл
Макс. термостійкість 120 °C
Можна покрити лаком через 3 год
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Колір Кремово-білий
Застосування arrow_down

Інструкції
  • Поверхня повинна бути сухою, чистою, без мастил і бруду.
  • Видаліть пухкий наліт іржі, стару фарбу і пил з поверхні за допомогою щітки або шабера.
  • Нанесіть засіб на поверхню пензлем або валиком рівним тонким шаром. Уникайте патьоків.
Відгуків (29) arrow_down
Ден 08.08.2021

Ок'. А далі? Якщо після обробки пофарбувати, то я к фарба тримається? Добре, погано, певний час добре, а потім відпадає?

Адміністратор

Доброго дня. Так, фарба триматиметься відмінно. Власне ми рекомендуємо фарбувати поверхні у період від 3 до 48 годин після обробки.

Иван 09.08.2021

Результат понравился, посмотрим как долго продержится. Вскрывал металлический забор, потом красил поверх.

Михаил 08.04.2022

А грунтовать надо после обработки?

Адміністратор

Можна залишити без ґрунту. На обробленому місці утворюється захисна плівка, яка перешкоджає утворенню іржі.

Ярослав 31.07.2022

Коли появиться в продажі?

Адміністратор

Здраствуйте, Ярослав. Очікуємо в наявності орієнтовно після 17-го серпня. Дякуємо за звернення.

Юрій 21.09.2022

Добрий вечір. Чи можна зварювати дві поверхні, оброблені перетворювачем іржі, імовірно пошкодиться захисний шар? Може існує якась інша технологія?

Адміністратор

Доброго дня, після зварювання треба обов'язково обробляти поверхню, особливо зварні шви, можна спробувати захисний цинк спрей, там є часткова можливість стійкості до зварювання.

Петро 28.09.2022

Доброго дня. 17 серпня вже пройшло, а все немає в наявності. Варто очікувати?

Адміністратор

Доброго дня, вже є в наявності.

Показано з 1 по 6 із 29 (5 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити