Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 1 - Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 2 - Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 1 - Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 2 - Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml

Воск для защиты краски для авто GLOSS SEAL, 250 ml (08930126)

Воск для защиты краски для авто «Gloss seal», 250мл Глянцевая защита автомобиля -арт. 08930126
Номер товара 08930126
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защита лакокрасочного покрытия от грязи, соли, дорожных реагентов, солнечных лучей, песка, воздействия чистящих средств и других воздействий. Надежная и длительная защита при очень простом способе применения.
  • Усиливает блеск.
  • Значительное улучшение внешнего вида транспортного средства.
  • Обеспечивает очень гладкую поверхность краски и защиту на срок до 18 месяцев.
  • Неагрессивен и потому бережен к лакокрасочному покрытию.
В состав продукта входит эпоксидная смола. Очищает, удаляет пятна мазута и уличную грязь. Возможна ручная и машинная отделка. Без силикона. Внимание!
Не использовать на горячих поверхностях, на прямом солнечном свете или на морозе! Не допускать замерзания! Не использовать для пластика!
Плотность 0,99 г/см³
Содержание 250 мл
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Цвет Бежевый
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Область применения Применяется для долговременной защиты лакокрасочного покрытия от агрессивного воздействия внешней среды. Инструкция
Поверхность должна быть чистой и сухой. Равномерно нанести средство на лакокрасочное покрытие автомобиля с помощью губки. Подождать в течение 40 минут. Отполировать средство с помощью микрофибры вручную или мягким полировальным кругом с помощью полировальной машинки. Не мочить в течение 12 часов!
Руслан Цуркан 29.08.2021

Хороший поліроль, спробував,працює,але самому важко наносити,особливо якщо автомобіль великий,потрібно наносити на окремі частини авто,і потім розполіровувати. Пів флакону вистачило на Прадо.

Ігор 15.10.2022

Свою функцію виконує,добре вирівнює підготовану поверхню,робить її блискучою та гладенькою. Користуюсь цією поліроллю вже з десяток років,раджу обробляти авто на зимовий період,для захисту кузову від солі та реагентів. Кузов перед обробкою має бути ідеально вимитий та знежирений. Контролюйте,щоб поліроль не потрапила на пластик - потім не відгризете зубами ! Як вірно написав вище Руслан - не тримайте її довго на кузові,навіть 15 хвилин,як на мене - забагато ! Не використовуйте при температурах нижче за градусів +10 та під сонячними променями. Я особисто відразу після розполірування та для усунення можливих розводів,проходжусь зверху ще одним шаром Sonax Ex Tream № 1. Машина має вигляд краще,ніж з салону,люди підходять сфотографуватися )) Попереджаю - що ця поліроль тяжка для ручної розполіровки,та потребує певних зусиль ! Але результат вартий того !

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защита лакокрасочного покрытия от грязи, соли, дорожных реагентов, солнечных лучей, песка, воздействия чистящих средств и других воздействий. Надежная и длительная защита при очень простом способе применения.
  • Усиливает блеск.
  • Значительное улучшение внешнего вида транспортного средства.
  • Обеспечивает очень гладкую поверхность краски и защиту на срок до 18 месяцев.
  • Неагрессивен и потому бережен к лакокрасочному покрытию.
В состав продукта входит эпоксидная смола. Очищает, удаляет пятна мазута и уличную грязь. Возможна ручная и машинная отделка. Без силикона. Внимание!
Не использовать на горячих поверхностях, на прямом солнечном свете или на морозе! Не допускать замерзания! Не использовать для пластика!
Характеристики arrow_down
Плотность 0,99 г/см³
Содержание 250 мл
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Цвет Бежевый
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения Применяется для долговременной защиты лакокрасочного покрытия от агрессивного воздействия внешней среды. Инструкция
Поверхность должна быть чистой и сухой. Равномерно нанести средство на лакокрасочное покрытие автомобиля с помощью губки. Подождать в течение 40 минут. Отполировать средство с помощью микрофибры вручную или мягким полировальным кругом с помощью полировальной машинки. Не мочить в течение 12 часов!
Отзывов (2) arrow_down
Руслан Цуркан 29.08.2021

Хороший поліроль, спробував,працює,але самому важко наносити,особливо якщо автомобіль великий,потрібно наносити на окремі частини авто,і потім розполіровувати. Пів флакону вистачило на Прадо.

Ігор 15.10.2022

Свою функцію виконує,добре вирівнює підготовану поверхню,робить її блискучою та гладенькою. Користуюсь цією поліроллю вже з десяток років,раджу обробляти авто на зимовий період,для захисту кузову від солі та реагентів. Кузов перед обробкою має бути ідеально вимитий та знежирений. Контролюйте,щоб поліроль не потрапила на пластик - потім не відгризете зубами ! Як вірно написав вище Руслан - не тримайте її довго на кузові,навіть 15 хвилин,як на мене - забагато ! Не використовуйте при температурах нижче за градусів +10 та під сонячними променями. Я особисто відразу після розполірування та для усунення можливих розводів,проходжусь зверху ще одним шаром Sonax Ex Tream № 1. Машина має вигляд краще,ніж з салону,люди підходять сфотографуватися )) Попереджаю - що ця поліроль тяжка для ручної розполіровки,та потребує певних зусиль ! Але результат вартий того !

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
701.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить