Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 1 - Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 2 - Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 1 - Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml
Фото - 2 - Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml

Віск для захисту фарби авто GLOSS SEAL, 250 ml (08930126)

Віск для захисту фарби для авто «Gloss seal», 250мл Глянцевий захист автомобіля -арт. 08930126
Номер товару 08930126
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захист лакофарбового покриття від бруду, солі, дорожніх реагентів, сонячних променів, піску, впливу чистячих засобів та інших впливів Надійний і тривалий захист при дуже простому способі застосування.
  • Підсилює блиск.
  • Значне поліпшення зовнішнього вигляду транспортного засобу.
  • Забезпечує надзвичайно гладку поверхню фарби і захист на термін до 18 місяців.
  • Неагресивний і тому дбайливий до лакофарбового покриття.
До складу продукту входить епоксидна смола. Очищає, видаляє плями мазуту і вуличний бруд. Можлива ручна і машинна обробка. Без силікону. Увага!
Не використовувати на гарячих поверхнях, на прямому сонячному світлі або на морозі! Не допускати замерзання! Не застосовувати для пластика!
Густина 0,99 г/см³
Вміст 250 мл
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Бежевий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування: Застосовується для довгострокового захисту лакофарбового покриття від агресивного впливу зовнішнього середовища.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і сухою.
Рівномірно нанести засіб на лакофарбове покриття автомобіля за допомогою губки.
Почекати протягом 40 хвилин.
Відполірувати засіб за допомогою мікрофібри вручну або м'яким полірувальним колом за допомогою полірувальної машинки.
Не мочити протягом 12 годин!
Руслан Цуркан 29.08.2021

Хороший поліроль, спробував,працює,але самому важко наносити,особливо якщо автомобіль великий,потрібно наносити на окремі частини авто,і потім розполіровувати. Пів флакону вистачило на Прадо.

Ігор 15.10.2022

Свою функцію виконує,добре вирівнює підготовану поверхню,робить її блискучою та гладенькою. Користуюсь цією поліроллю вже з десяток років,раджу обробляти авто на зимовий період,для захисту кузову від солі та реагентів. Кузов перед обробкою має бути ідеально вимитий та знежирений. Контролюйте,щоб поліроль не потрапила на пластик - потім не відгризете зубами ! Як вірно написав вище Руслан - не тримайте її довго на кузові,навіть 15 хвилин,як на мене - забагато ! Не використовуйте при температурах нижче за градусів +10 та під сонячними променями. Я особисто відразу після розполірування та для усунення можливих розводів,проходжусь зверху ще одним шаром Sonax Ex Tream № 1. Машина має вигляд краще,ніж з салону,люди підходять сфотографуватися )) Попереджаю - що ця поліроль тяжка для ручної розполіровки,та потребує певних зусиль ! Але результат вартий того !

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захист лакофарбового покриття від бруду, солі, дорожніх реагентів, сонячних променів, піску, впливу чистячих засобів та інших впливів Надійний і тривалий захист при дуже простому способі застосування.
  • Підсилює блиск.
  • Значне поліпшення зовнішнього вигляду транспортного засобу.
  • Забезпечує надзвичайно гладку поверхню фарби і захист на термін до 18 місяців.
  • Неагресивний і тому дбайливий до лакофарбового покриття.
До складу продукту входить епоксидна смола. Очищає, видаляє плями мазуту і вуличний бруд. Можлива ручна і машинна обробка. Без силікону. Увага!
Не використовувати на гарячих поверхнях, на прямому сонячному світлі або на морозі! Не допускати замерзання! Не застосовувати для пластика!
Характеристики arrow_down
Густина 0,99 г/см³
Вміст 250 мл
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Бежевий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Застосовується для довгострокового захисту лакофарбового покриття від агресивного впливу зовнішнього середовища.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою і сухою.
Рівномірно нанести засіб на лакофарбове покриття автомобіля за допомогою губки.
Почекати протягом 40 хвилин.
Відполірувати засіб за допомогою мікрофібри вручну або м'яким полірувальним колом за допомогою полірувальної машинки.
Не мочити протягом 12 годин!
Відгуків (2) arrow_down
Руслан Цуркан 29.08.2021

Хороший поліроль, спробував,працює,але самому важко наносити,особливо якщо автомобіль великий,потрібно наносити на окремі частини авто,і потім розполіровувати. Пів флакону вистачило на Прадо.

Ігор 15.10.2022

Свою функцію виконує,добре вирівнює підготовану поверхню,робить її блискучою та гладенькою. Користуюсь цією поліроллю вже з десяток років,раджу обробляти авто на зимовий період,для захисту кузову від солі та реагентів. Кузов перед обробкою має бути ідеально вимитий та знежирений. Контролюйте,щоб поліроль не потрапила на пластик - потім не відгризете зубами ! Як вірно написав вище Руслан - не тримайте її довго на кузові,навіть 15 хвилин,як на мене - забагато ! Не використовуйте при температурах нижче за градусів +10 та під сонячними променями. Я особисто відразу після розполірування та для усунення можливих розводів,проходжусь зверху ще одним шаром Sonax Ex Tream № 1. Машина має вигляд краще,ніж з салону,люди підходять сфотографуватися )) Попереджаю - що ця поліроль тяжка для ручної розполіровки,та потребує певних зусиль ! Але результат вартий того !

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити