Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/20м
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/20м
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/20м (19851031)
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/20м
-арт. 19851031
Номер товара 19851031
Нет в наличии
Цена:
59.58 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
- Для изоляции электрических проводов
- Мягкий материал ПВХ
- Напряжение пробоя: до 9 кВ
- Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства li>
- Износостойкая
- Устойчивость к легким кислотам и щелочам
- Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
- Термостойкость: от 0°C до +90 °C
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Красный |
Применение:
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и другого назначения.
Информация о продукте
Описание
Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.
- Для изоляции электрических проводов
- Мягкий материал ПВХ
- Напряжение пробоя: до 9 кВ
- Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства li>
- Износостойкая
- Устойчивость к легким кислотам и щелочам
- Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
- Термостойкость: от 0°C до +90 °C
Характеристики
| Толщина | 0,15 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Длина | 20 м |
| Цвет | Красный |
Применение
Применение:
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и другого назначения.
Отзывов (1)
Олексій
27.11.2025
Якість преміум, я спокійний за з'єднання дротів. Відкрив для себе wurth як преміум сегмент за помірною ціною. Рекомендую!
Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, белая, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Лента электроизоляционная
Изоляционная лента PVC желто-зеленая 18мм/10м
Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m
Ізоляційна стрічка PVC, чорна, 18мм/20м
Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
Лента электроизоляционная
Якість преміум, я спокійний за з'єднання дротів. Відкрив для себе wurth як преміум сегмент за помірною ціною. Рекомендую!