Лента электроизоляционная
Лента электроизоляционная
Лента электроизоляционная (0985105)
Лента электроизоляционная, синяя, 10 m, 15 mm
-арт. 0985105
Номер товара 0985105
В наличии
Цена:
44.94 грн/шт
-15 %
38.22 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Надежная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
- Гарантия безопасности использования.
- Диэлектрическая прочность до 9 кВ.
- Огнестойкая.
- Устойчива к разрывам и старению.
- Высокая гибкость и адгезионная прочность.
Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Синий |
Область применения
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Надежная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
- Гарантия безопасности использования.
- Диэлектрическая прочность до 9 кВ.
- Огнестойкая.
- Устойчива к разрывам и старению.
- Высокая гибкость и адгезионная прочность.
Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.
Характеристики
| Мин. термостойкость | 0 °C |
| Толщина | 0,15 мм |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 15 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |
| Макс. термостойкость | 90 °C |
| Химический состав | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
| Цвет | Синий |
Применение
Область применения
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
Для изоляции, маркировки электрических кабелей, фиксации жгутов кабелей и прочего применения.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Изоляционная лента самовулканизирующая 20KV 19мм/10м
Изоляционная лента PVC, черная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, белая, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, красная, 18мм/10м
Изоляционная лента PVC, синяя, 18мм/10м
Лента электроизоляционная
Изоляционная лента PVC желто-зеленая 18мм/10м
Изоляционная лента флисовая, черная, 19 mm, 25 m
Ізоляційна стрічка PVC, чорна, 18мм/20м
Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
Лента электроизоляционная
Нет отзывов про этот товар