Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Лента малярная, 50 mm
Фото - 2 - Лента малярная, 50 mm
Фото - 3 - Лента малярная, 50 mm
Фото - 1 - Лента малярная, 50 mm
Фото - 2 - Лента малярная, 50 mm
Фото - 3 - Лента малярная, 50 mm

Лента малярная, 50 mm (09920050)

Лента малярная креповая, 50 mm, 50 m -арт. 09920050
Номер товара 09920050
В наличии
Цена:
348 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для общих маскировочных работ в сфере автосервиса и малярных работ, для гладких и окрашенных поверхностей

Для сушки в термокамере
Покраска с последующей сушкой в сушильной камере не представляет проблемы, поскольку лента выдерживает до +80°C

Отличная адгезия
Лента хорошо прилипает ко всем гладким и окрашенным поверхностям, что делает ее идеальной для строительства и автомобильной сферы.
Снимается без остатков клея сразу после покраски, обеспечивая эффективную работу и чистый результат.

Устойчивость к влаге и растворителям
Подходит для малярных работ со всеми распространенными лакокрасочными материалами.
Благодаря влагостойкости подходит также для мокрой шлифовки

Внимание
Для удаления без остатков ленту нужно снимать сразу после высыхания краски или лака.
Не подходит для наружного использования, поскольку лента не является УФ-стойкой

Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при 20 °C и влажности воздуха 50%
Толщина 130 мкм
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Термостойкость, мин./макс. 5 ­ 80 °C
Длина 50 м
Ширина 50 мм
Цвет Кремово-белый
Клейкая основа Натуральный каучук
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Нет
Основа клейкой ленты Бумага
Устойчивость к воздействию влажности Да
Динамическая прочность на расслаивание при 25 мм 7,5 Н

Сфера применения
Для внутренних работ. Подходит для всех общих маскировочных задач в сфере автообслуживания и малярных работ, например на окрашенном металле, стекле, хромированных деталях или резине.
Используется также для фиксации маскировочной бумаги при окрашивании

Инструкции
Поверхности, на которые наносится лента, должны быть сухими и очищенными от пыли, растительного масла, растворителей и других химических веществ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для общих маскировочных работ в сфере автосервиса и малярных работ, для гладких и окрашенных поверхностей

Для сушки в термокамере
Покраска с последующей сушкой в сушильной камере не представляет проблемы, поскольку лента выдерживает до +80°C

Отличная адгезия
Лента хорошо прилипает ко всем гладким и окрашенным поверхностям, что делает ее идеальной для строительства и автомобильной сферы.
Снимается без остатков клея сразу после покраски, обеспечивая эффективную работу и чистый результат.

Устойчивость к влаге и растворителям
Подходит для малярных работ со всеми распространенными лакокрасочными материалами.
Благодаря влагостойкости подходит также для мокрой шлифовки

Внимание
Для удаления без остатков ленту нужно снимать сразу после высыхания краски или лака.
Не подходит для наружного использования, поскольку лента не является УФ-стойкой

Характеристики arrow_down
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при 20 °C и влажности воздуха 50%
Толщина 130 мкм
Мин./макс. температура монтажа от 5 до 40 °C
Термостойкость, мин./макс. 5 ­ 80 °C
Длина 50 м
Ширина 50 мм
Цвет Кремово-белый
Клейкая основа Натуральный каучук
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Нет
Основа клейкой ленты Бумага
Устойчивость к воздействию влажности Да
Динамическая прочность на расслаивание при 25 мм 7,5 Н
Применение arrow_down

Сфера применения
Для внутренних работ. Подходит для всех общих маскировочных задач в сфере автообслуживания и малярных работ, например на окрашенном металле, стекле, хромированных деталях или резине.
Используется также для фиксации маскировочной бумаги при окрашивании

Инструкции
Поверхности, на которые наносится лента, должны быть сухими и очищенными от пыли, растительного масла, растворителей и других химических веществ

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -88.9 %
226.54 грн/шт
25.15 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
194.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ