- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Лента клейкая
- Лента клейкая, покрытие
Фильтр
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
4
5
Клейкая основа
Клейкая основа
4
5
Динамическая прочность на расслаивание при 25 мм
Динамическая прочность на расслаивание при 25 мм
5
4
Основа клейкой ленты
Основа клейкой ленты
4
5
Спрятать
Ширина
Ширина
2
1
2
2
2
Показать еще
1
Сховати
Цвет
Цвет
5
4
Толщина
Толщина
4
5
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения
4
5
Цена
Цена
-
грн
168
336
504
321.99
643.98
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
348 грн/шт
В наличии
168 грн/шт
В наличии
210 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
634.8 грн/шт
В наличии
238.8 грн/шт
В наличии
318 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Лента клейкая, покрытие |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 168 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 643.98 грн |