Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm
Фото - 1 - Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm
Фото - 2 - Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm
Фото - 1 - Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm
Фото - 2 - Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm

Клейка стрічка для дзеркал, чорна, 12 mm (0894919)

Стрічка клейка для дзеркал, двостороння, 12 mm, 25 m -арт. 0894919
Номер товару 0894919
В наявності
Ціна:
650.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях

Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями
  • Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
  • Гасить вібрації та компенсує з'єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

Високий ступінь початкової клейкості

Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки

Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин
  • Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
  • Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

Відповідає вимогам RoHS

Примітка
Матеріали, що склеюються, повинні бути гладкими, сухими і не мати слідів пилу, мастила та силікону. Ми рекомендуємо засіб для попереднього очищення IPA
Для приклеювання необхідно притиснути стрічку до матеріалу.
Оптимальна міцність з'єднання досягається через 24 години.
Для чутливих поверхонь (наприклад, ПП, ПЕ, гуми) і пористих матеріалів (наприклад, дерева, каменю), попередньо перевірте придатність стрічки для роботи з даним матеріалом.
При склеюванні пластмас необхідно взяти до уваги, що присадка-пластифікатор, яка може міститися в пластмасі, може впливати на склад, що клеїть шар. Це зменшує ефективність склеювання.
Для дзеркал безпеки (їх можна визначити по синій або зеленій плівці на зворотному боці дзеркала) виробники рекомендують використовувати додаткове механічне кріплення.
При наклеюванні стрічки на дзеркала безпеки (можна визначити по синій або зеленій плівці) можуть виникнути труднощі через взаємного впливу плівки і шару, що клеїть стрічки. Клейовий шар стрічки не наклеюється на ПЕ / ПП-плівку. Тому перед застосуванням слід обов'язково виконати перевірку. Для надійності кріплення дзеркал безпеки ми настійно рекомендуємо використовувати додаткове механічне кріплення.
Дотримуйтесь інструкції з нанесення.
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту.
Товщина 1,5 мм
Ширина 12 мм
Розтягування при розриві 150%
Фінальна міцність, мін. 24 год
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 95 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Клейка основа Акрилат
Матеріал основи Пінополіетилен
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Вологостійкість Так
Колір Чорний
Клеюча здатність при 25 мм 28 Н
Область застосування
Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Двостороння клейка стрічка з основою з пінополіетилену для монтажу та постійного кріплення на всіх гладких і злегка нерівних поверхнях

Відмінна сумісність з різними поширеними поверхнями
  • Клейка стрічка підходить для склеювання багатьох різних матеріалів
  • Гасить вібрації та компенсує з'єднання деталей з різними коефіцієнтами вертикального розширення

Високий ступінь початкової клейкості

Достатня надійність кріплення досягається відразу після установки

Екстремальна стійкість до старіння, УФ-випромінювання, погодних умов, розчинників і хімічних речовин
  • Клейка стрічка може використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
  • Пінополіетиленова основа не жовтіє і залишається постійно еластичним

Відповідає вимогам RoHS

Примітка
Матеріали, що склеюються, повинні бути гладкими, сухими і не мати слідів пилу, мастила та силікону. Ми рекомендуємо засіб для попереднього очищення IPA
Для приклеювання необхідно притиснути стрічку до матеріалу.
Оптимальна міцність з'єднання досягається через 24 години.
Для чутливих поверхонь (наприклад, ПП, ПЕ, гуми) і пористих матеріалів (наприклад, дерева, каменю), попередньо перевірте придатність стрічки для роботи з даним матеріалом.
При склеюванні пластмас необхідно взяти до уваги, що присадка-пластифікатор, яка може міститися в пластмасі, може впливати на склад, що клеїть шар. Це зменшує ефективність склеювання.
Для дзеркал безпеки (їх можна визначити по синій або зеленій плівці на зворотному боці дзеркала) виробники рекомендують використовувати додаткове механічне кріплення.
При наклеюванні стрічки на дзеркала безпеки (можна визначити по синій або зеленій плівці) можуть виникнути труднощі через взаємного впливу плівки і шару, що клеїть стрічки. Клейовий шар стрічки не наклеюється на ПЕ / ПП-плівку. Тому перед застосуванням слід обов'язково виконати перевірку. Для надійності кріплення дзеркал безпеки ми настійно рекомендуємо використовувати додаткове механічне кріплення.
Дотримуйтесь інструкції з нанесення.
Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту.
Характеристики arrow_down
Товщина 1,5 мм
Ширина 12 мм
Розтягування при розриві 150%
Фінальна міцність, мін. 24 год
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Довжина 25 м
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 95 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Клейка основа Акрилат
Матеріал основи Пінополіетилен
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Вологостійкість Так
Колір Чорний
Клеюча здатність при 25 мм 28 Н
Застосування arrow_down
Область застосування
Клейка стрічка може використовуватися всередині приміщення і зовні
Використовується для кріплення дзеркал, віконних рейок, диспенсерів, кронштейнів та гачків в санітарних приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
286.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
326.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити