Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Стрічка клейка, універсальна
Фото - 2 - Стрічка клейка, універсальна
Фото - 3 - Стрічка клейка, універсальна
Фото - 1 - Стрічка клейка, універсальна
Фото - 2 - Стрічка клейка, універсальна
Фото - 3 - Стрічка клейка, універсальна

Стрічка клейка, універсальна (0992380)

Стрічка клейка, універсальна, срібляста, 38 mm, 50 m -арт. 0992380
Номер товару 0992380
В наявності
Ціна:
982.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стрічка підходить для багатьох різних застосувань, таких як маркування, бандажування та кріплення кабелів
  • Міцний гумовий клей забезпечує відмінну адгезію навіть на шорстких і волокнистих поверхнях
  • Полімерне покриття стрічки є водонепроникним, паронепроникним, стійким до вологи та зручним для нанесення етикеток
  • Стрічку можна відривати вручну, що забезпечує швидке та просте нанесення
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -10 до 70 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 13 Н
Розтягування при розриві 15%
Ширина 38 мм
Довжина 50 м
Клейка основа Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
Колір Сріблястий
Вологостійкість Так
Матеріал основи Тканина «Рейон» з полімерним покриттям
Товщина 310 мкм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 місяці / сухе, горизонтальне та безпилове місце зберігання, захищене від УФ-променів, температура 20 °C та вологість 50 %
Область застосування
Підходить для вирішення широкого спектру завдань, наприклад:
  • Маркування, обмотування та закріплення кабелів
  • Заклеювання та маркування картонних коробок
  • Маскування гострих предметів та стиків килимів
  • Маркування підлоги
  • Заклеювання швів
  • Заклеювання вентиляційних каналів
  • Маскування отворів та вентиляційних отворів
Стрічка підходить тільки для короткочасного використання на відкритому повітрі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стрічка підходить для багатьох різних застосувань, таких як маркування, бандажування та кріплення кабелів
  • Міцний гумовий клей забезпечує відмінну адгезію навіть на шорстких і волокнистих поверхнях
  • Полімерне покриття стрічки є водонепроникним, паронепроникним, стійким до вологи та зручним для нанесення етикеток
  • Стрічку можна відривати вручну, що забезпечує швидке та просте нанесення
Характеристики arrow_down
Температура монтажу, мін./макс. від 10 до 40 °C
Термостійкість, мін./макс. від -10 до 70 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 13 Н
Розтягування при розриві 15%
Ширина 38 мм
Довжина 50 м
Клейка основа Натуральний каучук
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Ні
Колір Сріблястий
Вологостійкість Так
Матеріал основи Тканина «Рейон» з полімерним покриттям
Товщина 310 мкм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 місяці / сухе, горизонтальне та безпилове місце зберігання, захищене від УФ-променів, температура 20 °C та вологість 50 %
Застосування arrow_down
Область застосування
Підходить для вирішення широкого спектру завдань, наприклад:
  • Маркування, обмотування та закріплення кабелів
  • Заклеювання та маркування картонних коробок
  • Маскування гострих предметів та стиків килимів
  • Маркування підлоги
  • Заклеювання швів
  • Заклеювання вентиляційних каналів
  • Маскування отворів та вентиляційних отворів
Стрічка підходить тільки для короткочасного використання на відкритому повітрі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити