Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 1 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 2 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 3 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 1 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 2 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth
Фото - 3 - Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth

Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth (08945004)

Клейка стрічка 2-х стороння 12ммх25м Wurth СТРІЧКА-КЛЕЙКА-ДВУХСТОР.-12MMX25M
Номер товару 08945004
В наявності
Ціна:
311.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Клейка стрічка зі спеціальною паперовою основою і нанесеним на неї акрилатним клеєм

  • Дуже хороша адгезія
  • Завдяки відмінним адгезійним властивостям, стрічка підходить для склеювання широкого спектру матеріалів, наприклад дерева, металу, пластику, скла, каменю і т. д.
  • Знімається вручну
  • Клеїться легко і швидко
  • Стійка до ультрафіолетового випромінювання і вологи
  • Клейка стрічка може використовуватися як всередині приміщення, так і на вулиці
  • Стійка до старіння
  • При правильному використанні стрічка може триматися на поверхні багато років
Товщина 0,13 мм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Ширина ролика 12 мм
Температура монтажу, мін./макс. 15 - 30 °C
Довжина рулону 25 м
Клейка основа Акрилат
Колір Прозорий (матеріал основи)
Матеріал основи Спеціальний папір
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Сфера застосування:
Для склеювання дерева, металів, пластмас, паперу, войлоку і картону в різних галузях, наприклад:
  • Склеювання рам в віконних конструкціях.
  • Приклеювання фасадного облицювання.
  • Кріплення при будівництві вантажівок і караванів.
  • Для встановлення внапуск в дерев'яних конструкціях.
  • Кріплення опор і кабельних каналів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Клейка стрічка зі спеціальною паперовою основою і нанесеним на неї акрилатним клеєм

  • Дуже хороша адгезія
  • Завдяки відмінним адгезійним властивостям, стрічка підходить для склеювання широкого спектру матеріалів, наприклад дерева, металу, пластику, скла, каменю і т. д.
  • Знімається вручну
  • Клеїться легко і швидко
  • Стійка до ультрафіолетового випромінювання і вологи
  • Клейка стрічка може використовуватися як всередині приміщення, так і на вулиці
  • Стійка до старіння
  • При правильному використанні стрічка може триматися на поверхні багато років
Характеристики arrow_down
Товщина 0,13 мм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за 20 °C і вологості повітря 50%
Ширина ролика 12 мм
Температура монтажу, мін./макс. 15 - 30 °C
Довжина рулону 25 м
Клейка основа Акрилат
Колір Прозорий (матеріал основи)
Матеріал основи Спеціальний папір
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для склеювання дерева, металів, пластмас, паперу, войлоку і картону в різних галузях, наприклад:
  • Склеювання рам в віконних конструкціях.
  • Приклеювання фасадного облицювання.
  • Кріплення при будівництві вантажівок і караванів.
  • Для встановлення внапуск в дерев'яних конструкціях.
  • Кріплення опор і кабельних каналів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити