Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 1 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 2 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 3 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 1 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 2 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth
Фото - 3 - Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth

Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth (08945004)

Клейкая лента 2-х сторонняя 12ммх25м Wurth ЛЕНТА-КЛЕЙКАЯ-ДВУХСТОР.-12MMX25M
Номер товара 08945004
В наличии
Цена:
311.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Клейкая лента со специальным бумажным основанием и нанесенным на нее акрилатным клеем

  • Очень хорошая адгезия
  • Благодаря отличным адгезионным свойствам, лента подходит для склеивания широкого спектра материалов, например дерева, металла, пластика, стекла, камня и т.д.
  • Снимается вручную
  • Клеится легко и быстро
  • Стойка к ультрафиолетовому излучению и влаге
  • Клейкая лента может использоваться как внутри помещения, так и на улице
  • Стойка к старению
  • При правильном использовании лента может держаться на поверхности много лет
Толщина 0,13 мм
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при 20 °C и влажности воздуха 50%
Ширина ролика 12 мм
Мин./макс. температура монтажа 15 ­ 30 °C
Длина рулона 25 м
Клейкая основа акрилат
Цвет Прозрачный (материал основы)
Материал основы Специальная бумага
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Область применения
Для склеивания дерева, металлов, пластмасс, бумаги, войлока и картона в различных отраслях, например:
  • Склеивание рам в оконных конструкциях.
  • Приклеивание фасадной облицовки
  • Крепление при строительстве грузовиков и караванов
  • Для установки внахлест в деревянных конструкциях.
  • Крепление опор и кабельных каналов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Клейкая лента со специальным бумажным основанием и нанесенным на нее акрилатным клеем

  • Очень хорошая адгезия
  • Благодаря отличным адгезионным свойствам, лента подходит для склеивания широкого спектра материалов, например дерева, металла, пластика, стекла, камня и т.д.
  • Снимается вручную
  • Клеится легко и быстро
  • Стойка к ультрафиолетовому излучению и влаге
  • Клейкая лента может использоваться как внутри помещения, так и на улице
  • Стойка к старению
  • При правильном использовании лента может держаться на поверхности много лет
Характеристики arrow_down
Толщина 0,13 мм
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при 20 °C и влажности воздуха 50%
Ширина ролика 12 мм
Мин./макс. температура монтажа 15 ­ 30 °C
Длина рулона 25 м
Клейкая основа акрилат
Цвет Прозрачный (материал основы)
Материал основы Специальная бумага
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Применение arrow_down
Область применения
Для склеивания дерева, металлов, пластмасс, бумаги, войлока и картона в различных отраслях, например:
  • Склеивание рам в оконных конструкциях.
  • Приклеивание фасадной облицовки
  • Крепление при строительстве грузовиков и караванов
  • Для установки внахлест в деревянных конструкциях.
  • Крепление опор и кабельных каналов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті