Перчатки монтажные TOUCH ESD, пара, размер 9
Перчатки монтажные TOUCH ESD, пара, размер 9
Перчатки монтажные TOUCH ESD, пара, размер 9 (0899404419)
Перчатки монтажные TOUCH ESD, антистатические, покритие ПУ на кончиках пальцев, белые, пара, размер 9
-арт. 0899404419
Номер товара 0899404419
В наличии
Цена:
78 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Электростатически рассеивающие и совместимые с сенсорными экранами защитные перчатки с полиуретановым покрытием на кончиках пальцев
Максимальный комфорт при ношении и отличное прилегание благодаря воздухопроницаемому тонкому трикотажу со специальным покрытием на кончиках пальцев.
Очень приятные на ощупь и на кончиках пальцев
Защита от электростатического разряда согласно сертификату EN 16350
Подходят для работ с чувствительными электронными компонентами
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Категория | II |
| Материал основания | Полиэстер/углеволокно |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350 |
Область применения
Для микроэлектроники, электротехнической промышленности, сборки/обработки электронных компонентов, общей тонкой сборки, упаковочных работ, складской и логистической деятельности.
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Электростатически рассеивающие и совместимые с сенсорными экранами защитные перчатки с полиуретановым покрытием на кончиках пальцев
Максимальный комфорт при ношении и отличное прилегание благодаря воздухопроницаемому тонкому трикотажу со специальным покрытием на кончиках пальцев.
Очень приятные на ощупь и на кончиках пальцев
Защита от электростатического разряда согласно сертификату EN 16350
Подходят для работ с чувствительными электронными компонентами
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Категория | II |
| Материал основания | Полиэстер/углеволокно |
| Материал покрытия | Полиуретан |
| Стандарты | ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350 |
Применение
Область применения
Для микроэлектроники, электротехнической промышленности, сборки/обработки электронных компонентов, общей тонкой сборки, упаковочных работ, складской и логистической деятельности.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 8
Нет отзывов про этот товар