Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 1 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 2 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 3 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 4 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 5 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 6 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 1 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 2 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 3 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 4 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 5 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10
Фото - 6 - Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10

Перчатки монтажные TOUCH ESD, размер 10 (089940442096112)

Перчатки монтажные TOUCH ESD, антистатические, покрытие ПУ на кончиках пальцев, белые, размер 10, комплект
Номер товара 089940442096112
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 12 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Электростатически рассеивающие и совместимые с сенсорными экранами защитные перчатки с полиуретановым покрытием на кончиках пальцев
  • Максимальный комфорт при ношении и отличное прилегание благодаря воздухопроницаемому тонкому трикотажу со специальным покрытием на кончиках пальцев.
  • Очень приятные на ощупь и на кончиках пальцев
  • Защита от электростатического разряда согласно сертификату EN 16350
  • Подходят для работ с чувствительными электронными компонентами
  • Класс вязки 13
    Размер 10
    Категория II
    Материал основы Полиэстер/углеволокно
    Материал покрытия Полиуретан
    Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350
    Область применения
    Для микроэлектроники, электротехнической промышленности, сборки/обработки электронных компонентов, общей тонкой сборки, упаковочных работ, складской и логистической деятельности

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Описание arrow_down
    Электростатически рассеивающие и совместимые с сенсорными экранами защитные перчатки с полиуретановым покрытием на кончиках пальцев
  • Максимальный комфорт при ношении и отличное прилегание благодаря воздухопроницаемому тонкому трикотажу со специальным покрытием на кончиках пальцев.
  • Очень приятные на ощупь и на кончиках пальцев
  • Защита от электростатического разряда согласно сертификату EN 16350
  • Подходят для работ с чувствительными электронными компонентами
  • Характеристики arrow_down
    Класс вязки 13
    Размер 10
    Категория II
    Материал основы Полиэстер/углеволокно
    Материал покрытия Полиуретан
    Стандарты ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 16350
    Применение arrow_down
    Область применения
    Для микроэлектроники, электротехнической промышленности, сборки/обработки электронных компонентов, общей тонкой сборки, упаковочных работ, складской и логистической деятельности
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Інструкції Інструкція
    Останні переглянуті
    286680 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    Специальная цена после авторизации
    32.4 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 12 шт
    Предзаказ