- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Система прокладки электропроводки
- Кабельные стяжки и принадлежности
- Кабельные стяжки с пластиковым замком
Фильтр
Диаметр пучка, мин./макс.
Диаметр пучка, мин./макс.
1
4
2
2
5
1
4
1
5
1
5
1
2
6
2
Показати ще
11
Сховати
Сила растяжения, макс.
Сила растяжения, макс.
8
1
2
4
3
5
Показати ще
2
Сховати
Ширина
Ширина
1
6
8
3
13
11
Показати ще
2
Сховати
Цвет
Цвет
10
1
3
3
13
3
3
6
Показати ще
4
Сховати
Спрятать
Сила растяжения, мин.
Сила растяжения, мин.
6
7
6
Материал
Материал
19
23
Длина
Длина
2
2
2
1
2
1
2
9
15
4
2
Показать еще
7
Сховати
Мин./макс. температура монтажа
Мин./макс. температура монтажа
21
19
Цена
Цена
-
грн
0.36
0.72
1.08
39
78
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Кабельные стяжки с пластиковым замком
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
2.88 грн/шт
В наличии
6.9 грн/шт
В наличии
2.88 грн/шт
В наличии
6.9 грн/шт
В наличии
2.88 грн/шт
В наличии
6.9 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Кабельные стяжки с пластиковым замком |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 35 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.36 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 78 грн |