Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
Версии товара Кабельная стяжка с пласт. фиксатором
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-20 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 80 Н |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 180 Н |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-30 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 130 Н |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-75 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 180 Н |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-75 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-100 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Длина | 360 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 25-150 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Длина | 540 мм |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-100 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 360 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Ширина | 12,5 мм |
| Сила растяжения, макс. | 1200 Н |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 48-220 мм |
| Длина | 720 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-20 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 80 Н |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-55 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Длина | 200 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 80 Н |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 180 Н |
| Длина | 200 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-30 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 130 Н |
| Длина | 140 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-75 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 180 Н |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 3,6 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 178 мм |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-75 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-100 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Длина | 360 мм |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 180 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-100 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 360 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 25-150 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Длина | 540 мм |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 40-220 мм |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Длина | 750 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Не содержит силикона | Да |
| Цвет | Черный |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1-52 мм |
| Ширина | 2,5 мм |
| Длина | 200 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 80 Н |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 178 мм |
| Сила растяжения, макс. | 220 Н |
| Ширина | 4,8 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Техническая информация
| Диаметр пучка, мин./макс. | 1,6-40 мм |
| Мин./макс. температура монтажа | от -10 до 85 °C |
| Длина | 180 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, макс. | 540 Н |
| Ширина | 7,8 мм |
| Материал | PA - Полиамид |
| Цвет | Натуральный |
| Не содержит силикона | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Кабельная стяжка с пласт. фиксатором |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 21 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.36 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 78 грн |
Коли треба зібрати кабелі акуратно і надійно — беру стяжки Wurth

Монтаж кабелів — це завжди про порядок і безпеку. І коли клієнт питає: «Чим швидко зафіксувати кабелі, щоб не розпустились і виглядали акуратно?» — я завжди рекомендую кабельні стяжки Wurth з пластиковим фіксатором. Це просте рішення, яке робить роботу професійною.
Чому вони круті? По-перше, міцний матеріал — не рветься навіть при сильному натягу. По-друге, надійний фіксатор: стяжка тримає стабільно, не розходиться з часом. І ще один плюс — стійкість до температур і вологи, що важливо для монтажу в будь-яких умовах.
З практики: на монтажі серверної треба було зібрати десятки кабелів у жгут. З дешевими стяжками — постійно рвуться або розходяться. З Wurth — все чітко: натягнув, зафіксував, і забув. Один майстер сказав: «Це дрібниця, яка робить роботу акуратною і без браку» — і я з ним згоден.
Рекомендую клієнтам, які часто шукають кабельні стяжки з фіксатором, пластикові стяжки для монтажу, надійні стяжки для кабелів. І тут Wurth — правильна відповідь. Якщо вам потрібні міцні кабельні стяжки, професійний монтажний аксесуар, або просто хочете працювати без проблем — спробуйте Wurth. Після цього вже не захочеться ризикувати з дешевими аналогами.