Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360
Фото - 2 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360
Фото - 3 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360
Фото - 1 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360
Фото - 2 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360
Фото - 3 - Хомут полиамидный, черный 4,8x360

Хомут полиамидный, черный 4,8x360 (0502161)

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-4,8X360
Номер товара 0502161
В наличии
Цена:
3.42 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором. Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубцами
  • Дополнительный инструмент для сборки не нужен
    Можно застегнуть вручную
  • Устойчивость к щелочам, маслам, маслам и моторному топливу
Черный:Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют влияние УФ-излучения на материал.
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-100 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 220 Н
Длина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Область применения Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором. Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубцами
  • Дополнительный инструмент для сборки не нужен
    Можно застегнуть вручную
  • Устойчивость к щелочам, маслам, маслам и моторному топливу
Черный:Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют влияние УФ-излучения на материал.
Характеристики arrow_down
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-100 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 220 Н
Длина 360 мм
Ширина 4,8 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
2554.38 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить