Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra
Фото - 2 - Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra
Фото - 2 - Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra

Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra (071401577)

Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra Плоские круглогубцы VDE. L=210мм ZEBRA
Номер товара 071401577
В наличии
Цена:
2554.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для захвата, удержания и резки жесткого и мягкого провода.

  • предназначены для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока;
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Удлиненная рабочая часть губок позволяет развивать высокие усилия гибки;
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе.
Ширина губок (W3) 17,5 мм
Длина (L) 210 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Толщина концов губок (T2) 3 мм
Ширина концов губок (W4) 4 мм
ISO 5745
Длина губок (L3) 76 мм
Длина в дюймах (L) 8 1/4 дюйма
Толщина губок (T1) 9,5 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для захвата, удержания и резки жесткого и мягкого провода.

  • предназначены для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока;
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Удлиненная рабочая часть губок позволяет развивать высокие усилия гибки;
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе.
Характеристики arrow_down
Ширина губок (W3) 17,5 мм
Длина (L) 210 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Толщина концов губок (T2) 3 мм
Ширина концов губок (W4) 4 мм
ISO 5745
Длина губок (L3) 76 мм
Длина в дюймах (L) 8 1/4 дюйма
Толщина губок (T1) 9,5 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте