Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина губок (L3)
Толщина концов губок (T2)
Ширина губок (W3)
Толщина губок (T1)
Спрятать arrow
Ширина концов губок (W4)
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C

Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C

Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C

Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C

Номер товара
Длина губок (L3)
Толщина концов губок...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401578
В наличии
72 мм
3 мм
- +
1 шт
2608.68 грн
Длинногубцы Wurth выгнутые VDE 200мм Zebra
071401579
В наличии
50 мм
2,5 мм
- +
1 шт
1848.84 грн
Длинногубцы Wurth прямые VDE 160мм Zebra
071401577
В наличии
76 мм
3 мм
- +
1 шт
2554.38 грн
Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra

Топ товаров, что покупаются

1848.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2608.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Острогубцы VDE DIN ISO IEC 2C
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 1848.84 грн
⭐ Самый дорогой товар 2608.68 грн

Думка експерта

Коли працюєш з електрикою — без VDE навіть не починаю

Експерт Назар

Робота з електрикою — це не просто монтаж, це відповідальність. І коли клієнт каже: "Мені треба щось, щоб було безпечно і точно", я одразу рекомендую гострогубці Wurth VDE DIN ISO/IEC 2C. Це інструмент, який створений для роботи під напругою — і це не просто слова.

Чому саме вони? По-перше, сертифікація VDE — гарантія безпеки при роботі до 1000 В. По-друге, відповідність стандартам DIN ISO/IEC — це точність, надійність і довговічність. І головне — ергономіка: ручки з ізоляцією, яка не ковзає, навіть коли руки в рукавичках або вологі.

З практики: на одному об'єкті треба було замінити клему в щитку під напругою. Звичайні інструменти — ризик. А з Wurth VDE — чітко, без іскри, без страху. Майстер каже: "Це як бронежилет для рук — безпечно і зручно".

Часто питають:

"Які гострогубці для роботи з електрикою?"
"Щось сертифіковане і надійне?"
"Інструмент, який не проб'є при 1000 В?"

Відповідь — Wurth VDE DIN ISO/IEC 2C. Якщо шукаєте гострогубці для електромонтажу, інструмент з VDE сертифікацією, або просто хочете працювати без ризику — це саме те.

Моя порада: з електрикою не жартують. І коли справа в безпеці — краще мати інструмент, який захищає не тільки результат, а й тебе.