Длинногубцы Wurth выгнутые VDE 200мм Zebra
Длинногубцы Wurth выгнутые VDE 200мм Zebra
Длинногубцы Wurth выгнутые VDE 200мм Zebra (071401578)
Длинногубцы Wurth выгнутые VDE 200мм Zebra
ОСТРОГУБЦЫ-VDE-45ГРАД-210ММ
ZEBRA
Номер товара 071401578
В наличии
Цена:
2608.68 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для захоплення, утримання і різання твердого та м'якого проводу.
- Призначені для роботи з електрообладнанням під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму;
- Високоякісна інструментальна сталь забезпечує надійне захоплення деталей, точний різ і тривалий термін служби;
- Подовжена робоча частина губок дозволяє розвивати високі зусилля згинання;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка запобігає зісковзуванню інструменту, забезпечує надійну передачу зусилля і створює комфорт в роботі.
| Ширина губок (W3) | 17,5 мм |
| Длина (L) | 210 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Толщина концов губок (T2) | 3 мм |
| Ширина концов губок (W4) | 4 мм |
| Угол губок | 40 ° |
| ISO | 5745 |
| Длина губок (L3) | 72 мм |
| Длина в дюймах (L) | 8 1/4 дюйма |
| Толщина губок (T1) | 9,5 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для захоплення, утримання і різання твердого та м'якого проводу.
- Призначені для роботи з електрообладнанням під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму;
- Високоякісна інструментальна сталь забезпечує надійне захоплення деталей, точний різ і тривалий термін служби;
- Подовжена робоча частина губок дозволяє розвивати високі зусилля згинання;
- Ергономічна двокомпонентна рукоятка запобігає зісковзуванню інструменту, забезпечує надійну передачу зусилля і створює комфорт в роботі.
Характеристики
| Ширина губок (W3) | 17,5 мм |
| Длина (L) | 210 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Толщина концов губок (T2) | 3 мм |
| Ширина концов губок (W4) | 4 мм |
| Угол губок | 40 ° |
| ISO | 5745 |
| Длина губок (L3) | 72 мм |
| Длина в дюймах (L) | 8 1/4 дюйма |
| Толщина губок (T1) | 9,5 мм |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Длинногубцы Wurth прямые VDE 160мм Zebra
Длинногубцы Wurth прямые VDE 200мм Zebra
Нет отзывов про этот товар