Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм
Фото - 2 - Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм
Фото - 1 - Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм
Фото - 2 - Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм

Хомут полиамидный, белый 3,6x140мм (050212)

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-БЕЛЫЙ-3,6X140
Номер товара 050212
В наличии
Цена:
1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Длительный срок эксплуатации
  • Холодостойкие, не трескающиеся и не ломающиеся при низких температурах
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Пластиковый замок
  • Устойчивые к маслам, жирам и многим органическим соединений

Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-30 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 130 Н
Длина 140 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Цвет Натуральный
Не содержит силикона Да
Применение: Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений
Хомуты белого цвета предназначены для использования при нормальных условиях в закрытом пространстве.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для быстрой, беспроблемной и надежной связки кабелей, жгутов проводов, шлангов и т.д.
  • Длительный срок эксплуатации
  • Холодостойкие, не трескающиеся и не ломающиеся при низких температурах
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Пластиковый замок
  • Устойчивые к маслам, жирам и многим органическим соединений

Примечание Будьте осторожны при контакте с сильными минеральными кислотами и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не устойчив к воздействию минеральных кислот и/или химических окислителей
Характеристики arrow_down
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-30 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 130 Н
Длина 140 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Цвет Натуральный
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Применение: Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроения, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Естественный: Для использования внутри помещений
Хомуты белого цвета предназначены для использования при нормальных условиях в закрытом пространстве.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті