Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 1 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 2 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 3 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 1 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 2 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм
Фото - 3 - Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм

Хомут полиамидный, черный 3,5x200мм (0502131)

Кабельная стяжка с пласт. фиксатором ХОМУТ-ПЛАСТМАССОВЫЙ-ЧЁРНЫЙ-3,5X200
Номер товара 0502131
В наличии
Цена:
1.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором. Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.
  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубьями
  • Дополнительный инструмент для сборки не требуется
    Можно застегнуть вручную
  • Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Черный: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-40 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 180 Н
Длина 200 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Применение Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Натуральный: Для использования внутри помещений Примечание Соблюдайте осторожность при контакте с сильными минеральными кислотами, и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не является стойким к воздействию минеральных кислот и / или химическим окислителям

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Стандартный кабельный разъем с пластмассовым фиксатором. Для быстрого, беспроблемного и надежного связывания кабелей, жгутов проводов, шлангов и т. д.
  • Легко поддается вторичной переработке
  • Безопасно связанные кабели
  • Стяжка с внутренними зубьями
  • Дополнительный инструмент для сборки не требуется
    Можно застегнуть вручную
  • Стойкость к щелочам, маслам, смазкам и моторному топливу
Черный: Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Углеродные добавки замедляют воздействие УФ-излучения на материал.
Характеристики arrow_down
Диаметр пучка, мин./макс. 1,6-40 мм
Мин./макс. температура монтажа от -10 до 85 °C
Сила растяжения, макс. 180 Н
Длина 200 мм
Ширина 3,6 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Материал PA - Полиамид
Не содержит силикона Да
Цвет Черный
Применение arrow_down
Применение Сборка шкафов управления, установки, автомобилестроение, автомастерские, заводские цеха, строительство лифтов Натуральный: Для использования внутри помещений Примечание Соблюдайте осторожность при контакте с сильными минеральными кислотами, и/или окислителями, особенно при высоких температурах Не является стойким к воздействию минеральных кислот и / или химическим окислителям
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
67.74 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
840 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
58.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ