Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, зелёная, 7,6x280 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, зелёная, 7,6x280 mm (0502440017)
Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей
Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
- Промышленное качество для длительного срока службы
- Подходят для использования внутри помещений и снаружи
- Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
- Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
- Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
- Не содержат силикона и галогенов
- Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента
Подтверждение соответствия
Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.
| Мин./макс. температура монтажа | от -20 до 85 °C |
| Длина | 280 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, мин. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Цвет | Зеленый |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Материал | PA 6.6 – полиамид |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да, по ISO 4892-2 |
| Исполнение | С приспособлением для заправки нити |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 7-71 мм |
Применение
Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.
Информация о продукте
Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей
Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
- Промышленное качество для длительного срока службы
- Подходят для использования внутри помещений и снаружи
- Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
- Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
- Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
- Не содержат силикона и галогенов
- Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента
Подтверждение соответствия
Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.
| Мин./макс. температура монтажа | от -20 до 85 °C |
| Длина | 280 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 85 °C |
| Сила растяжения, мин. | 534 Н |
| Ширина | 7,6 мм |
| Цвет | Зеленый |
| Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 V2 |
| Соответствие ROHS | Да |
| Не содержит галогенов | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Материал | PA 6.6 – полиамид |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да, по ISO 4892-2 |
| Исполнение | С приспособлением для заправки нити |
| Диаметр пучка, мин./макс. | 7-71 мм |
Применение
Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, оранжевая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, желтая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, зеленая, 3,6x200 mm
Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, синяя, 3,6x200 mm
Нет отзывов про этот товар