Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 1 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 2 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 3 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 4 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 1 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 2 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 3 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm
Фото - 4 - Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm

Кабельная стяжка нейлоновая KBL 1, красная, 4,8x280 mm (0502410015)

Кабельная стяжка KBL 1, полиамидная, с пластиковым язычком, красная, 4,8X280 mm-арт. 0502410015
Номер товара 0502410015
В наличии
Цена:
2.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей

Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

  • Промышленное качество для длительного срока службы
  • Подходят для использования внутри помещений и снаружи
  • Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
  • Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
  • Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
  • Не содержат силикона и галогенов
  • Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента

Подтверждение соответствия

Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.

Мин./макс. температура монтажа от -20 до 85 °C
Сила растяжения, мин. 222 Н
Длина 280 мм
Ширина 4,8 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94 V2
Соответствие ROHS Да
Не содержит силикона Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Красный
Материал PA 6.6 – полиамид
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да, по ISO 4892-2
Исполнение С приспособлением для заправки нити
Диаметр пучка, мин./макс. 3-70 мм

Применение

Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Кабельные стяжки KBL 1 цветные из полиамида 6.6 для быстрой маркировки и организации кабелей

Цветные кабельные стяжки для быстрой группировки, идентификации и маркировки кабелей, проводов и других элементов как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

  • Промышленное качество для длительного срока службы
  • Подходят для использования внутри помещений и снаружи
  • Цветовое исполнение упрощает маркировку и идентификацию кабелей и проводов
  • Изготовлены из высокопрочного полиамида PA 6.6
  • Внутренние зубцы обеспечивают надежное удержание кабельных пучков
  • Не содержат силикона и галогенов
  • Монтируются вручную без использования дополнительного инструмента

Подтверждение соответствия

Испытаны в соответствии со стандартами EN 62275, IEC 62275 и UL 62275.

Характеристики arrow_down
Мин./макс. температура монтажа от -20 до 85 °C
Сила растяжения, мин. 222 Н
Длина 280 мм
Ширина 4,8 мм
Термостойкость, мин./макс. от -40 до 85 °C
Воспламеняемость Самозатухающийся согласно UL94 V2
Соответствие ROHS Да
Не содержит силикона Да
Не содержит галогенов Да
Цвет Красный
Материал PA 6.6 – полиамид
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да, по ISO 4892-2
Исполнение С приспособлением для заправки нити
Диаметр пучка, мин./макс. 3-70 мм
Применение arrow_down

Применение

Подходят для быстрой организации, группировки и идентификации кабелей, проводов, шлангов, трубок и других объектов, требующих временной или постоянной маркировки.

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте