Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр головки (dh)
Высота головки винта (k)
Область применения
Диаметр сердечника
Спрятать arrow
Длина резьбы (lg)
Вворачиваемый угольник, мин./макс.
Подходит для использования в следующих материалах
Винт с необходимостью получения разрешения на использование
Подходящее оборудование
Размер привода
Номинальный диаметр (d)
Материал
Покрытие
Тип головы
Форма резьбы
Исполнение резьбы
Форма наконечника
Длина (L)
Угол профиля
Вес изделия (1 шт.)
Цена
Показать еще фильтров 16 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

1.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
1.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить
8.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
3.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -63.3 %
7.74 грн/шт
2.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
10.98 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Саморезы для ДСП
⭐ Количество товаров в наличии 122
⭐ Самый дешевый товар 0.54 грн
⭐ Самый дорогой товар 64.08 грн

Саморезы для ДСП от Wurth - это высококачественные крепежные элементы, специально разработанные для использования с древесно-стружечными плитами (ДСП). Они играют важную роль в монтаже и креплении ДСП в различных строительных, мебельных и декоративных проектах.

Особенности саморезов для ДСП от Wurth:

  1. Острый кончик и специальная резьба: Саморезы оборудованы острым кончиком и резьбой, что облегчает внедрение в материал и обеспечивает надежное крепление. Они легко проникают в ДСП, минимизируя риск повреждения поверхности.

  2. Прочные материалы: Саморезы изготовлены из качественной стали или других прочных материалов, что обеспечивает их долговечность и надежность в процессе использования.

  3. Оцинкованное покрытие: Оцинкованное покрытие на поверхности саморезов предоставляет защиту от коррозии и окисления, что делает их идеальными для работы во влажных или сырых условиях.

  4. Универсальное применение: Саморезы для ДСП от Wurth подходят для монтажа мебели, декоративных элементов, полок, стеллажей и других конструкций из древесно-стружечных плит.

  5. Разнообразие размеров: Набор саморезов включает различные размеры и длины, что позволяет выбрать оптимальный вариант для различных толщин ДСП и требований монтажа.

Применение саморезов для ДСП от Wurth облегчает и ускоряет монтаж и сборку мебели, а также других конструкций из древесно-стружечных плит. Они обеспечивают надежное крепление и защиту от расслаивания или провисания материала, что гарантирует долгий срок службы вашим проектам. Надежные, удобные и профессиональные, саморезы для ДСП от Wurth - идеальный выбор для всех, кто занимается мебельным производством, ремонтом или декоративными работами, где качество и надежность крепежа играют важную роль.

Саморезы для ДСП от Wurth стоит приобрести по нескольким причинам:

  1. Высокое качество и надежность: Продукция от Wurth известна своим высоким качеством и надежностью. Саморезы изготовлены из прочных материалов и обладают долгим сроком службы, что обеспечивает надежное и прочное крепление ДСП.

  2. Острые кончики и специальная резьба: Саморезы имеют острые кончики и специальную резьбу, которые облегчают и ускоряют процесс установки. Это позволяет меньше усилий и времени затрачивать на монтаж.

  3. Защита от коррозии: Оцинкованное покрытие на поверхности саморезов предоставляет защиту от коррозии и окисления. Это особенно важно при использовании во влажных или сырых условиях.

  4. Универсальное применение: Саморезы для ДСП подходят для широкого спектра задач, связанных с мебельным производством, ремонтом, декоративными работами и другими проектами, где необходимо крепление древесно-стружечных плит.

  5. Профессиональное использование: Они широко используются профессионалами в строительстве, мебельной и столярной отраслях. Купив продукцию от Wurth, вы получаете проверенные и надежные инструменты.

Приобретение саморезов для ДСП от Wurth - это залог качественной и надежной сборки и монтажа мебели, декоративных элементов и других конструкций из древесно-стружечных плит. Они обеспечивают прочное крепление и предотвращают отслоение или провисание материала, что гарантирует долгий срок службы вашим проектам. Будь то профессионалы или любители, саморезы для ДСП от Wurth предоставляют надежный и эффективный крепеж, что делает их желанным и необходимым компонентом для успешных мебельных и декоративных работ.