Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Доля содержания твердых веществ, мин.
Расстояние распыления, мин.
Высыхание при условии
Цвет
Спрятать arrow
Плотность
Вес содержимого
Химический состав
Содержание
Температурный диапазон применения, мин.
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия
Макс. термостойкость
Цена
Показать еще фильтров 7 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

678.9 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
603.78 грн/шт
513.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
627.06 грн/шт
533.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
537 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Средство для защиты днища автомобиля, жидкость, 1000 ml

01.08.2022

Посоветовал механик на сто, задули быстро, успел сделать до дождей, пока все ок

Средство для защиты днища автомобиля, спрей, 500 ml

25.08.2023

Хороше средство, использую уже не первый раз. Wurth всегда с качеством на высоте.

⭐ Категория товаров Мастики для днища
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 513.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 678.9 грн

Мастики для днища от Wurth - это специальные материалы, разработанные для защиты днища автомобиля и других металлических поверхностей от коррозии и механических повреждений.

Вот некоторые ключевые характеристики и преимущества мастики для днища от Wurth:

  1. Надежная защита от коррозии: Мастика для днища от Wurth обеспечивает надежную защиту металлических поверхностей от коррозии, предотвращая образование ржавчины. Это особенно важно для днища автомобиля, которое подвергается агрессивным воздействиям соли, влаги и химических веществ на дорогах.

  2. Устойчивость к механическим воздействиям: Мастика обладает отличной адгезией к металлу и устойчива к механическим повреждениям, таким как камни, песок и гравий, которые могут попадать на днище автомобиля.

  3. Звукоизоляция: Многие мастики для днища от Wurth обладают звукоизоляционными свойствами, что может уменьшить уровень шума в салоне автомобиля, создавая более комфортное вождение.

  4. Простота применения: Мастика легко наносится на поверхность при помощи кисти или валика. Она быстро высыхает, образуя защитное покрытие.

  5. Долговечность: Продукты Wurth изготовлены с учетом долговечности и стойкости к воздействию различных факторов окружающей среды. Они сохраняют свои защитные свойства на протяжении долгого времени.

  6. Универсальность применения: Мастика для днища от Wurth подходит не только для автомобилей, но и для других металлических поверхностей, таких как прицепы, лодки, сельскохозяйственная и строительная техника.

  7. Экологическая безопасность: Wurth уделяет внимание экологической безопасности своих продуктов, и многие из них соответствуют современным экологическим стандартам.

Использование мастики для днища от Wurth - это надежный способ обеспечить защиту и долговечность вашего автомобиля или других металлических изделий. Эти продукты помогут предотвратить коррозию, снизить уровень шума и увеличить срок службы металлических поверхностей.

Мастики для днища от Wurth используются с целью обеспечить защиту и увеличить срок службы металлических днищ автомобилей и других транспортных средств, а также различных металлических поверхностей.

Вот основные причины, по которым их используют:

  1. Защита от коррозии: Мастика создает защитное покрытие, предотвращая контакт металла с водой, солью и агрессивными химическими веществами на дорогах. Это особенно важно в зимние месяцы, когда дороги обрабатываются соляными реагентами.

  2. Устойчивость к механическим повреждениям: Днище автомобиля подвергается механическим воздействиям, таким как камни, гравий и песок на дороге. Мастика защищает металлическую поверхность от царапин и повреждений.

  3. Звукоизоляция: Некоторые мастики обладают звукоизоляционными свойствами, что снижает шум, переходящий из-под автомобиля в салон. Это создает более комфортные условия вождения.

  4. Повышение долговечности: Защищенное мастикой днище автомобиля или других металлических изделий остается в лучшем состоянии на протяжении более длительного времени. Это помогает предотвратить ржавчину и уменьшить износ.

  5. Простота применения: Мастика легко наносится на поверхность и быстро высыхает, что делает процесс обработки относительно простым и доступным.

  6. Универсальность использования: Эти продукты подходят для различных металлических поверхностей, таких как автомобили, прицепы, лодки, сельскохозяйственная и строительная техника.

  7. Экологическая безопасность: Многие мастики от Wurth соответствуют современным экологическим стандартам и безопасны для использования.

Итак, использование мастики для днища от Wurth обеспечивает надежную защиту металлических поверхностей от коррозии, механических повреждений и шума, а также продлевает срок службы ваших транспортных средств и других металлических изделий.