Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Доля содержания твердых веществ, мин.
Плотность
Вес содержимого
Содержание
Спрятать arrow
Температурный диапазон применения, мин.
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
603.78 грн/шт
513.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
627.06 грн/шт
533.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Средство для защиты днища автомобиля, жидкость, 1000 ml

01.08.2022

Посоветовал механик на сто, задули быстро, успел сделать до дождей, пока все ок

Средство для защиты днища автомобиля, спрей, 500 ml

25.08.2023

Хороше средство, использую уже не первый раз. Wurth всегда с качеством на высоте.

⭐ Категория товаров Мастики для днища
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 513.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 533.04 грн