- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Техника прямого монтажа
- Прямой монтаж, древесина
- Устройства для прямого крепления, древесина
Фильтр
Подходит для длины скоб, мин./макс.
Подходит для длины скоб, мин./макс.
1
1
Емкость магазина
Емкость магазина
1
1
Рабочее давление, мин./макс.
Рабочее давление, мин./макс.
1
1
Расход воздуха за удар
Расход воздуха за удар
1
1
Спрятать
Ширина
Ширина
1
1
Высота
Высота
1
1
Ширина спинки скобок
Ширина спинки скобок
1
1
Подходит для скобы длиной, мин.
Подходит для скобы длиной, мин.
1
1
Подходит для скобы длиной, макс.
Подходит для скобы длиной, макс.
1
1
Длина
Длина
1
1
Вес оборудования
Вес оборудования
1
1
Цена
Цена
-
грн
9000
18000
27000
10500
21000
Показать еще фильтров 7
Спрятать
Устройства для прямого крепления, древесина
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
9000 грн/шт
В наличии
21000 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
| ⭐ Категория товаров | Устройства для прямого крепления, древесина |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 9000 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 21000 грн |