Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество изделий
Материал
Длина (l1)
Покрытие
Спрятать arrow
Длина ручки (L3)
Высота трещоточной головки (B1)
Высота трещоточной головки с квадратом (B2)
Диаметр ручки (D1)
Диаметр трещотки (D2)
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

666.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20.1 %
360 грн/шт
287.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
1609.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Трещотки, 1/2 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 287.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 3856.56 грн

Трещотки 1/2 дюйма от Wurth - это высококачественные инструменты, предназначенные для быстрой и удобной работы с крепежом и крепежными элементами. Они являются важной частью инструментария механиков, автомехаников и всех, кто занимается ремонтами и обслуживанием техники, автомобилей и других механизмов.

Особенностью трещоток от Wurth является их универсальность и надежность. Они обладают квадратным приводом размером 1/2 дюйма, который позволяет использовать их с разнообразными головками, битами и насадками, делая их универсальным инструментом для различных задач.

Механизм трещотки обеспечивает возможность работы в обе стороны, что позволяет маневрировать в труднодоступных местах без необходимости снимать и поворачивать инструмент. Это делает работу с трещотками удобной и эффективной.

Трещотки от Wurth выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает прочность и долгий срок службы инструмента даже при интенсивном использовании. Они также имеют удобные и эргономичные рукоятки, которые обеспечивают комфортное и надежное удержание при работе.

Благодаря своей надежности, трещотки 1/2 дюйма от Wurth становятся незаменимыми инструментами в автомастерских, производственных цехах и других отраслях, где требуется точное и надежное затяжение и откручивание крепежа.

Использование трещоток от Wurth позволяет существенно увеличить производительность и эффективность работ по обслуживанию и ремонту различных механизмов, делая процесс монтажа и демонтажа крепежа более удобным и быстрым. Они становятся надежными помощниками в повседневных задачах мастеров и специалистов, которые ценят качество и производительность своего инструмента.

Использование трещоток 1/2 дюйма от Wurth требует правильного подхода и соблюдения определенных принципов, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу. Вот некоторые рекомендации по использованию трещоток:

  1. Затяжка гаек и болтов: Трещотки применяются для затяжки гаек и болтов при монтаже или ремонте различных механизмов. При этом следует обратить внимание на рекомендации по крутящему моменту для каждого конкретного крепежного элемента, чтобы избежать его перекручивания или повреждения.

  2. Откручивание крепежа: Трещотки также используются для откручивания гаек и болтов при демонтаже механизмов. Важно использовать правильные насадки или биты, чтобы обеспечить надежное и безопасное откручивание крепежных элементов.

  3. Работа в обе стороны: Механизм трещотки позволяет работать в обе стороны, что делает ее удобной для работы в труднодоступных местах. При необходимости изменить направление вращения, достаточно переключить рычаг трещотки в противоположное положение.

  4. Контроль крутящего момента: Важно контролировать усилие при затяжке и откручивании крепежных элементов, особенно при работе с болтами или гайками большого размера. Используйте динамометрический ключ, чтобы точно соблюдать рекомендации по крутящему моменту.

  5. Безопасность: При работе с трещотками используйте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты, особенно при выполнении работ на высоте или в условиях повышенной опасности.

  6. Обслуживание: Перед началом работы и после ее завершения проверяйте состояние трещоток на наличие повреждений или износа. Регулярно чистите инструмент и следите за его правильной работой.

Используйте трещотки 1/2 дюйма от Wurth в соответствии с рекомендациями производителя и правилами техники безопасности. Правильное использование позволит обеспечить эффективную и надежную работу с крепежными элементами и повысит производительность ваших монтажных и демонтажных работ.