Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 1 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 2 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 3 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 4 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 5 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 6 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 1 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 2 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 3 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 4 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 5 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.
Фото - 6 - Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм.

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. (07151392)

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth удлиненная 294-432 мм. -арт. 07151392
Номер товара 07151392
В наличии
Цена:
3856.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth - надежный инструмент, который поразит вас своей эффективностью и комфортом использования. Оснащенная многочисленными техническими преимуществами, она станет неотъемлемой частью вашего инструментария для профессиональных и домашних задач.

Основные характеристики:

  • Возможность увеличения: Благодаря стопорной втулке с фиксатором, трещотка может легко увеличиваться до максимальных 430 мм, что делает ее универсальной для различных задач.
  • Стандарты: Соответствует DIN 3122 и ISO 3315, что гарантирует высокое качество и надежность.
  • Оптимальная передача мощности: Обеспечивает эффективную передачу крутящего момента для быстрого и точного выполнения задач.
  • Телескопическая ручка: Удлиненная до 430 мм, что позволяет удобно работать в различных условиях.
  • Гибкая вращающаяся головка: С фиксатором, 72 зуба с углом поворота 5°, для точного выполнения задач.

Технические параметры:

  • Диаметр втулки (B3): 24 мм.
  • Высота трещоточной головки (B1): 15,5 мм.
  • Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2): 34 мм.
  • Диаметр ручки (D1): 31 мм.
  • Диаметр трещотки (D2): 40 мм.
  • Длина ручки (L3): 110 мм.
  • Длина, мин./макс. (L1): 294-430 мм.

Конструкция и материалы:

  • Материал: Хромованадиевая сталь.
  • Рукоятка: 2-компонентный пластик.
  • Покрытие: Хромированное, блестящее.

Трещотка Wurth - это инструмент, на который можно рассчитывать. Удобная, надежная и долговечная, она поможет вам справиться с различными задачами без лишних усилий.

Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина ручки (L3) 110 мм
Высота трещоточной головки (B1) 15,5 мм
Внешний диаметр втулки (B3) 24 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр ручки (D1) 31 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 34 мм
Диаметр трещотки (D2) 40 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированная блестящая
Длина, мин./макс. (L1) 294-432 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Трещотка телескопическая с шарниром 1/2'' Wurth - надежный инструмент, который поразит вас своей эффективностью и комфортом использования. Оснащенная многочисленными техническими преимуществами, она станет неотъемлемой частью вашего инструментария для профессиональных и домашних задач.

Основные характеристики:

  • Возможность увеличения: Благодаря стопорной втулке с фиксатором, трещотка может легко увеличиваться до максимальных 430 мм, что делает ее универсальной для различных задач.
  • Стандарты: Соответствует DIN 3122 и ISO 3315, что гарантирует высокое качество и надежность.
  • Оптимальная передача мощности: Обеспечивает эффективную передачу крутящего момента для быстрого и точного выполнения задач.
  • Телескопическая ручка: Удлиненная до 430 мм, что позволяет удобно работать в различных условиях.
  • Гибкая вращающаяся головка: С фиксатором, 72 зуба с углом поворота 5°, для точного выполнения задач.

Технические параметры:

  • Диаметр втулки (B3): 24 мм.
  • Высота трещоточной головки (B1): 15,5 мм.
  • Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2): 34 мм.
  • Диаметр ручки (D1): 31 мм.
  • Диаметр трещотки (D2): 40 мм.
  • Длина ручки (L3): 110 мм.
  • Длина, мин./макс. (L1): 294-430 мм.

Конструкция и материалы:

  • Материал: Хромованадиевая сталь.
  • Рукоятка: 2-компонентный пластик.
  • Покрытие: Хромированное, блестящее.

Трещотка Wurth - это инструмент, на который можно рассчитывать. Удобная, надежная и долговечная, она поможет вам справиться с различными задачами без лишних усилий.

Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина ручки (L3) 110 мм
Высота трещоточной головки (B1) 15,5 мм
Внешний диаметр втулки (B3) 24 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр ручки (D1) 31 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 34 мм
Диаметр трещотки (D2) 40 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированная блестящая
Длина, мин./макс. (L1) 294-432 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте