Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/2" 250мм

Трещотка Wurth 1/2" 250мм (07120120)

Трещотка Wurth 1/2" 250мм, с реверсивным поворотным диском ТРЕЩОТКА-1/2ZO-72ZAHNE-250MM ZEBRA
Номер товара 07120120
В наличии
Цена:
1609.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Переключение направления вращения с помощью поворотного диска 

Компактная рабочая часть трещотки с мелкими зубьями!

  • Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями, минимальный угол поворота 5 °.
  • Быстрое переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного диска.
  • Фаска на квадрате - простое снятие торцевого ключа.
  • Выгнутая рукоятка для легкой работы.
Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина (l1) 250 мм
Высота трещоточной головки (B1) 26 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Количество зубьев 72 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Переключение направления вращения с помощью поворотного диска 

Компактная рабочая часть трещотки с мелкими зубьями!

  • Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями, минимальный угол поворота 5 °.
  • Быстрое переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного диска.
  • Фаска на квадрате - простое снятие торцевого ключа.
  • Выгнутая рукоятка для легкой работы.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/2 дюйма
Длина (l1) 250 мм
Высота трещоточной головки (B1) 26 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Количество зубьев 72 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
13800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
666.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
551.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ