Резьбовая шпилька
Резьбовая шпилька
Резьбовая шпилька (095312)
DIN 976, нержавеющая сталь A4, без покрытия
ШПИЛЬКА-DIN976-A-A4/70-M12X1000
Номер товара 095312
Нет в наличии
Цена:
551.52 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 976-1 (форма A), с резьбой ISO метрической стандартной, оцинкованная сталь A4
Примечание
Шпильки из нержавеющей аустенитной стали с классом прочности A4-70 и номинальным диаметром резьбы d ≥ 5 мм, маркируются с одной стороны как сталь марки A4. Альтернативно шпильки могут быть обозначены с одной стороны огненно-красным цветом (RAL 3000)
| Класс прочности | 70 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Маркировочная окраска | Огненно-красный RAL 3000 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 976-1 (форма A), с резьбой ISO метрической стандартной, оцинкованная сталь A4
Примечание
Шпильки из нержавеющей аустенитной стали с классом прочности A4-70 и номинальным диаметром резьбы d ≥ 5 мм, маркируются с одной стороны как сталь марки A4. Альтернативно шпильки могут быть обозначены с одной стороны огненно-красным цветом (RAL 3000)
Характеристики
| Класс прочности | 70 |
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Маркировочная окраска | Огненно-красный RAL 3000 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь нержавеющая A4 |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар