Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 2 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 3 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 4 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 5 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 1 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 2 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 3 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 4 - Ручная трещотка 1/4 дюйма
Фото - 5 - Ручная трещотка 1/4 дюйма

Ручная трещотка 1/4 дюйма (0713110111)

Трещотка со свободным ходом ТРЕЩОТКА-1/4ZO-KURZ
Номер товара 0713110111
Нет в наличии
Цена:
1079.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Безшаговая мини-трещотка 1/4" – компактный инструмент для работы в труднодоступных местах, где обычной трещотке не хватает пространства для полного хода ручки.

Механизм бесшажной трещотки работает без традиционного зубчатого зацепления, поэтому не требует характерного «щелчка» для передачи усилия. Это позволяет работать с очень малым углом поворота, что особенно полезно при монтаже и обслуживании узлов в тесных нишах.

  • Присоединительный размер 1/4"
  • Компактная конструкция для ограниченного пространства
  • Безшаговый механизм с плавной работой
  • Малый рабочий угол поворота (менее 3°)
  • Подходит для точной монтажной и сервисной работы

Примечание:
Бесшаговый механизм рассчитан на ограниченную нагрузку. Максимальный крутящий момент составляет 43 Нм. Инструмент не предназначен для срыва ржавых или сильно затянутых крепежных элементов и не должен использоваться как рычаг. Превышение допустимой нагрузки может повредить внутренний механизм плавного сцепления.

Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр трещотки (D2) 14 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 16 мм
Диаметр ручки (D1) 21 мм
Крутящий момент, макс. (F max) 43 Нм
Длина рычага (L2) 64 мм
Длина (l1) 72 мм
Высота трещоточной головки (B1) 9 мм
Область применения Для работы в условиях ограниченного пространства, например, при производстве двигателей, мотоциклов, инструментов, точное машиностроение, сборка кухонь и различные регулировочные работы

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Безшаговая мини-трещотка 1/4" – компактный инструмент для работы в труднодоступных местах, где обычной трещотке не хватает пространства для полного хода ручки.

Механизм бесшажной трещотки работает без традиционного зубчатого зацепления, поэтому не требует характерного «щелчка» для передачи усилия. Это позволяет работать с очень малым углом поворота, что особенно полезно при монтаже и обслуживании узлов в тесных нишах.

  • Присоединительный размер 1/4"
  • Компактная конструкция для ограниченного пространства
  • Безшаговый механизм с плавной работой
  • Малый рабочий угол поворота (менее 3°)
  • Подходит для точной монтажной и сервисной работы

Примечание:
Бесшаговый механизм рассчитан на ограниченную нагрузку. Максимальный крутящий момент составляет 43 Нм. Инструмент не предназначен для срыва ржавых или сильно затянутых крепежных элементов и не должен использоваться как рычаг. Превышение допустимой нагрузки может повредить внутренний механизм плавного сцепления.

Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Диаметр трещотки (D2) 14 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 16 мм
Диаметр ручки (D1) 21 мм
Крутящий момент, макс. (F max) 43 Нм
Длина рычага (L2) 64 мм
Длина (l1) 72 мм
Высота трещоточной головки (B1) 9 мм
Применение arrow_down
Область применения Для работы в условиях ограниченного пространства, например, при производстве двигателей, мотоциклов, инструментов, точное машиностроение, сборка кухонь и различные регулировочные работы
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2400 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
1380 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
57.6 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
551.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ