Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 5 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 6 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 1 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 2 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 3 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 4 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 5 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом
Фото - 6 - Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом (071201401)

Трещотка Wurth 1/4" 135мм с реверсом ТРЕЩОТКА-1/4" 135ММ ZEBRA
Номер товара 071201401
В наличии
Цена:
1380 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Переключение направления вращения с помощью рычажного переключателя

Прочная трещотка с удобным эджектором!

  • Механизм трещотки с 48 зубьями, минимальный угол поворота 7,5 °.
  • Быстрое и удобное переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного рычажного переключателя.
  • Фиксатор на эджекторе - "закрыт".
  • Фиксатор на эджекторе - "открыт".
  • Компактная и низкопрофильная конструкция для удобной работы.
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина (l1) 135 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Исполнение С 48 зубьями
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Переключение направления вращения с помощью рычажного переключателя

Прочная трещотка с удобным эджектором!

  • Механизм трещотки с 48 зубьями, минимальный угол поворота 7,5 °.
  • Быстрое и удобное переключение направления вращения осуществляется с помощью поворотного рычажного переключателя.
  • Фиксатор на эджекторе - "закрыт".
  • Фиксатор на эджекторе - "открыт".
  • Компактная и низкопрофильная конструкция для удобной работы.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/4 дюйма
Длина (l1) 135 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Исполнение С 48 зубьями
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -69.5 %
4047.78 грн/шт
1233.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить