Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка д/удар. отвертки, TX, 3/4 дюйма
Фото - 1 - Насадка д/удар. отвертки, TX, 3/4 дюйма
Скидка -69.5 %
Фото - 1 - Насадка д/удар. отвертки, TX, 3/4 дюйма

Насадка д/удар. отвертки, TX, 3/4 дюйма (1952001194)

Насадка д/удар. отвертки, TX, 3/4 дюйма
Номер товара 1952001194
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
4047.78 грн/шт
-69.5 %
1233.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Привод 3/4 дюйма, ТХ Для тормозных суппортов / дискового тормоза, резьбового соединения картера дифференциала / приводного вала и арматуры рулевого механизма
Привод 3/4 дюйма
Вес изделия (1 шт.) 350 г
Длина 80 мм
Размер наконечника TX100

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Привод 3/4 дюйма, ТХ Для тормозных суппортов / дискового тормоза, резьбового соединения картера дифференциала / приводного вала и арматуры рулевого механизма
Характеристики arrow_down
Привод 3/4 дюйма
Вес изделия (1 шт.) 350 г
Длина 80 мм
Размер наконечника TX100
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить