Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Резьбовая втулка
Фото - 2 - Резьбовая втулка
Фото - 1 - Резьбовая втулка
Фото - 2 - Резьбовая втулка

Резьбовая втулка (0660301080)

Резьбовая втулка SLFCUT-(DSP)-M20{арт. 0660301200}
Номер товара 0660301080
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ РЕМОНТЕ И АРМИРОВАНИИ РЕЗЬБЫ.
  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т.д.
  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.
  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.
  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.
  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.
  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии.
  • Диаметр отверстия, мин./макс. 10,7-11,4 мм
    Длина 15 мм
    Тип резьбы x номинальный диаметр M8
    Материал Закаленная сталь
    Внешний диаметр x шаг 12 x 1.50 mm

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ РЕМОНТЕ И АРМИРОВАНИИ РЕЗЬБЫ.
  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т.д.
  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.
  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.
  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.
  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.
  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии.
  • Характеристики arrow_down
    Диаметр отверстия, мин./макс. 10,7-11,4 мм
    Длина 15 мм
    Тип резьбы x номинальный диаметр M8
    Материал Закаленная сталь
    Внешний диаметр x шаг 12 x 1.50 mm
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    551.52 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ