Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр x шаг
Диаметр отверстия, мин./макс.
Тип резьбы x номинальный диаметр
Материал
Спрятать arrow
Длина
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.

Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.

Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.

Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.

Доступно в виде 9 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.

Номер товара
Внешний диаметр x ша...
Диаметр отверстия, м...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0660301200
В наличии
26 x 2,5 мм
24,7-25,4 мм
- +
1 шт
474.31 грн
Резьбовая втулка
0660301140
В наличии
16,7-17,4 мм
- +
2 шт
163.2 грн
Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M14 Wurth
0660301050
В наличии
8 x 1 мм
7,2-7,6 мм
- +
10 шт
30 грн
Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M5 Wurth
0660301080
Нет в наличии
12 x 1.50 mm
10,7-11,4 мм
Резьбовая втулка
0660301060
Нет в наличии
10 x 1,5 мм
8,7-9,4 мм
Резьбовая втулка
0660301040
Нет в наличии
6,5 x 0,75 мм
5,9-6,2 мм
Резьбовая втулка
0660301100
Нет в наличии
14 x 1,5 мм
12,7-13,4 мм
Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth
0660301120
Нет в наличии
16 x 1,5 мм
14,7-15,4 мм
Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth
0660301160
Нет в наличии
20 x 1,5 мм
18,7-19,4 мм
Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth

Топ товаров, что покупаются

30 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Самонарезная резьбовая вставка, оцинк, толстопл. пассив.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 30 грн
⭐ Самый дорогой товар 474.31 грн